Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborfolien, Laborbeutel
>
Schlauchfolie
>
Artikel
2er Rollen Einschweißfolie für Vakuumiergeräte Folienschweißgeräte, 28cm x 6m
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-DO316L-28x6cm
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DO316L-28x6cm
EAN/GTIN:
5411397007148
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
2er Rollen Einschweißfolie für Vakuumiergeräte Folienschweißgeräte, 28cm x 6m
2er-Set Ersatzrollen Einschweißfolie für Vakuumiergeräte / Vakuumierer oder Folienschweißgeräte.
Mit diesen Folien halten Sie Ihre Lebensmittel wie Gemüse, Fleisch, Fisch etc. länger frisch!
Durch das Aufbewahren mit Unterdruck können Sie die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel verlängern.
Die Vakuumbeutel bestehen aus einem 4-lagigen Film und haben eine sehr gute Feuchtigskeits- und Sauerstoffbarriere und sind umweltfreundlich da wiederverwendbar.
* Je Rolle ca.: 28 cm x 6 Meter
* Zum Einfrieren geeignet
* Kochfest bis 100°C
* Mikrowellen geeignet
* Spülmaschinen geeignet
* BPA-Frei
... >
Haushalt
>
Küchengeräte
>
Vakuumiermaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Schrumpf-Folie
,
Schrumpffolie
,
folienschlauch
,
DO316L
,
DO327L
,
Vakuumbeutel
,
Einschweißfolie
,
Folienbeutel
,
Vakuumierbeutel
,
Vakuumtüte
,
Vakuumiergerät
,
Folienschweißgerät
,
Folienschweissgerät
,
Vakuumierer
,
einschweißen
,
einschweissen
,
Folienschweißen
,
Folienschweissen
,
vakuumieren
,
vakuum
,
Vakuumierschlauch
,
einfrieren
,
Haltbarkeit
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,56*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,62*
€ 19,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Domo DO331L Vakuumierer -900 mbar Schwarz, Silber
DOMO
DO331L
€ 135,53*
Sonstiges
Domo DO336L Vakuumierer 900 mbar Grau
DOMO
DO336L
€ 137,59*
Sonstiges
Princess 01.492985.01.001 Kabelloses Vakuumierset
Princess
01.492985.01.001
€ 36,63*
Sonstiges
Princess 492960 Vakuumierer
Princess
01.492960.01.001
€ 64,13*
Sonstiges
Princess 492967 Vakuumiergerät
Princess
01.492967.01.001
€ 86,37*
Sonstiges
Princess 492997 Vakuum-Folienbeutel
Princess
01.492997.00.002
€ 20,77*
Sonstiges
2er Rollen Einschweißfolie für Vakuumiergeräte Folienschweißgeräte, 20cm x 6m
DOMO
DO316L-20x6S
€ 16,03*
Sonstiges
Vakuumierer 85 kPa, 2 Leistungsstufen & 10 Vakuumbeutel & 2 Rollen Folie
Setpoint
492S967
€ 98,63*
Sonstiges
Vakuumierer für Lebensmittel PLUS 1 Rolle Folie & 50 Vakuumierbeutel 22x30cm
Princess
01S492960
€ 83,57*
Sonstiges
Vakuumierer, -0,9bar für Lebensmittel inklusive 1 Rolle Folie & 50 Vakuumbeutel
Setpoint
DOS336L
€ 159,86*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.