Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdunstungskühler Standventilator mit Wasserkühlung, Timer - Wassertank 4 Liter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verdunstungskühler Standventilator mit Wasserkühlung, Timer - Wassertank 4 Liter
Verdunstungskühler Standventilator mit Wasserkühlung, Timer - Wassertank 4 Liter
Verdunstungskühler Standventilator mit Wasserkühlung, Timer - Wassertank 4 Liter
Verdunstungskühler Standventilator mit Wasserkühlung, Timer - Wassertank 4 Liter
Verdunstungskühler Standventilator mit Wasserkühlung, Timer - Wassertank 4 Liter
Verdunstungskühler Standventilator mit Wasserkühlung, Timer - Wassertank 4 Liter
Verdunstungskühler Standventilator mit Wasserkühlung, Timer - Wassertank 4 Liter
Verdunstungskühler Standventilator mit Wasserkühlung, Timer - Wassertank 4 Liter
Verdunstungskühler Standventilator mit Wasserkühlung, Timer - Wassertank 4 Liter
Verdunstungskühler Standventilator mit Wasserkühlung, Timer - Wassertank 4 Liter
Verdunstungskühler Standventilator mit Wasserkühlung, Timer - Wassertank 4 Liter
Artikel-Nr.:
     1609-DO156A
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO156A
EAN/GTIN:
     5411397129819
Suchbegriffe:
Luftkühler
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte

Verdunstungskühler Standventilator mit Wasserkühlung, Timer - Wassertank 4 Liter

Holen Sie sich die kühle Brise der Karibik nach hause! Elegantes Design kombiniert mit effizienter Technik bietet das mobile Klimagerät.

Mit dem Domo Luftkühler weht in Ihren vier Wänden auch am heißesten Sommertag ein frisches Lüftchen. Das clevere Gerät ist eine Kombination aus Ventilator, Klimagerät und Luftbefeuchter.

Die mobile Klimaanlage für Zuhause kühlt Innenräume effektiv herunter, es gibt keine Aufstellbeschränkungen dank Bodenrollen und der Integralkonstruktion des Griffes lässt sich der Aircooler bequem transportieren, der große 4 Liter Wassertank mit Sichtfenster sorgt für lange Kühl- und Befeuchtungszeiten.

Dank der Kühlmembran in Wabenstruktur besitzt dieser Cooler eine Kühleffizienz von 300m³/h. Ein 2 Stunden Timer sorgt für ein angenehmes Raumklima, mit 3 Geschwindigkeiten (niedrig - mittel - hoch) und Drehbewegung (oszillierend) verbreitet das Klimastandgerät auch am wärmsten Sonnentag angenehm kühle Luft.
Als äusserst praktisch erweisen sich die beiden mitgelieferten Kühlelemente, so haben Sie jederzeit Kühlakkus griffbereit, und es kann zum Picknick losgehen.

Zusätzlich wurde der Raumkühler mit einem hochwertigem, waschbarem Filtersystem ausgerüstet, und ist somit sehr Allergiker freundlich.

"SUPER SILENT" - besonders geräuscharm, so können Sie auch in Ihrem Schlafzimmer für angenehme Temperaturen sorgen!
Weitere Informationen:
Betriebsarten:
Luftkühler, Ventilator, Luftbefeuchter
Geschwindigkeit:
3 Geschwindigkeiten
Oszillierend:
JA
Leistung:
70 Watt
Farbe:
schwarz / weiß
Mit Timer:
Ja
Wasserbehälter Volumen:
4 Liter
Wasserstandsanzeige:
Sichtfenster
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte domo, fahrbare klimageräte, Ventilatoren, Ventilator, Stand, Lüfter, Standventilator, Stehventilator, Standlüfter, mit, Fernbedienung, Luftbefeuchter, Kühlfunktion, Sprühnebel, Kühlung, Wasser, Wasserkühlung, Wassertank, Windmaschine, Ventilateur, Zimmerventilator, Klima, Timer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 76,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,08*
€ 115,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,61*
€ 113,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,79*
€ 109,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,08*
€ 108,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,06*
€ 90,51
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO152A
ab € 129,13*
Ähnlich
DOMO
DO157A
ab € 114,40*
Ähnlich
DOMO
DO324A
ab € 417,64*
Ähnlich
Reality Leuchten
R039-01
ab € 85,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.