Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 3" Monitor & Türöffner


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 3" Monitor & Türöffner
Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 3" Monitor & Türöffner
Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 3" Monitor & Türöffner
Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 3" Monitor & Türöffner
Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 3" Monitor & Türöffner
Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 3" Monitor & Türöffner
Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 3" Monitor & Türöffner
Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 3" Monitor & Türöffner
Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 3" Monitor & Türöffner
Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 3" Monitor & Türöffner
Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 3" Monitor & Türöffner
Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 3" Monitor & Türöffner
Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 3" Monitor & Türöffner
Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 3" Monitor & Türöffner
Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 3" Monitor & Türöffner
Artikel-Nr.:
     1609-DIC-S24615
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     DIC-S24615
EAN/GTIN:
     4262442791540
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
sprechanlagenset video

Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 3" Monitor & Türöffner

Mit der Funk-Video/Türsprechanlage wissen Sie immer genau, wer vor Ihrer Tür steht. Dank der 2-Wege-Kommunikation können Sie mit jeder Person vor Ihrer Tür sprechen.

Die Kamera zeichnet automatisch Bildmaterial von jedem auf, der bei Ihnen klingelt. Wenn Gäste vor Ihrer Tür stehen, können Sie Fotos und kurze Videos über die VGA-Kamera aufnehmen, die auf einer MicroSD-Karte (NICHT im Lieferumfang) gespeichert werden können.

Das Innenmodul der Byron Funk-Video/Türsprechanlage hat einen 4,3-Zoll-Monitor und kann rund im und ums Haus überall verwendet werden. Dank Nachtsichtfunktion haben Sie Ihre Besucher immer gut im Blick. Im Dunkeln können Sie die Person vor Ihrer Tür in bis zu 1 m Abstand sehen. Das Außenmodul mit Kamera ist robust und wasserfest und damit perfekt für den Einsatz im Freien geeignet.

Bei der Funk-Video/Türsprechanlage können Außen- und Innenmodul über eine 2,4-GHz-Funkfrequenz bis zu einer Entfernung von 150m miteinander kommunizieren. Die Außeneinheit kann ohne Verdrahtung sehr einfach montiert werden.

Sie können die Türöffnerfunktion nutzen, weil ein elektrischer Türöffner einschließlich Schließblech mitgeliefert wird.

Beide Module werden über mitgelieferte Batterien mit Strom versorgt. Das Außenmodul kann auch über einen Trafo (NICHT enthalten) an das Stromnetz angeschlossen werden.

Die Byron Türsprechanlage ist erweiterbar um eine zusätzliche Inneneinheit, die beliebig im Haus platziert werden kann. Sie ist NICHT im Lieferumfang enthalten und müssen muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Art:
Gegensprechanlage
Geeignet für:
Türfreisprechanlage Einfamilienhaus
Kommunikation:
2 Wege Wechselsprechanlage
Nachtsicht:
1 m Kamera mit bis zu 1 m Nachtsicht
Orientierung:
Klingeltaster beleuchtet bei Trafobetrieb
Reichweite Innen zu Außeneinheit:
150 Meter
Türöffner:
Mit Türöffnerfunktion
Melodien:
52
Klingeltonlautstärke:
Lautstärke regulierbar bis 80dB
Monitor:
Bildschirm 3 Zoll 7,6 cm
Inneneinheit:
Material: Aluminium, Farbe: Schwarz
Außeneinheit:
Art: Aufputz, Material: Aluminium, Farbe: grau
Schutzart:
IP: 44
Funk Frequenz:
2,4 GHz
Lieferumfang:
Byron 3-Zoll-Innenmonitor, Außenmodul, Türöffner, Montageplatte, Innenmodulnetzteil, 3,7-V-Batterie, 3,7-V-Li-Ionen-Batterie, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Elektrischer Türöffner:
Im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: Video-Sprechanlage, Video, Türsprechanlage, Tür-Gegensprechanlage-n, Klingelanlage-n, Wechselsprechanlage-n, elektrischer, Türöffner, haustür-klingel, Haus-Sprechanlage, kabellose, Tür-Klingel, Funkklingel, 1, Ein-Familienhaus, für, mit, und, Kamera, Monitor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 168,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 207,29*
€ 246,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 205,98*
€ 245,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 203,36*
€ 242,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 196,15*
€ 233,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 168,24*
€ 200,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELRO
DV47-S7IP
ab € 224,68*
Ähnlich
ELRO
DVS477-W
ab € 174,79*
Ähnlich
Byron
DIC-233S12
ab € 157,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.