| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DIC-S22815 Herst.-Nr.: DIC-S22815 EAN/GTIN: 4262442791533 |
| |
|
| | |
| Einfamilienhaus Video Türsprechanlage drahtlos mit 4,3" Monitor & Türöffner Dank der Byron DIC-22815 Funk-Video/Türsprechanlage wissen Sie immer genau, wer vor Ihrer Tür steht. Dank der 2-Wege-Kommunikation können Sie mit jeder Person vor Ihrer Tür sprechen. Die Kamera zeichnet automatisch Bildmaterial von jedem auf, der bei Ihnen klingelt. Wenn Gäste vor Ihrer Tür stehen, können Sie Fotos und kurze Videos über die VGA-Kamera aufnehmen, die auf einer MicroSD-Karte (NICHT im Lieferumfang) gespeichert werden können. Das Innenmodul der Byron Funk-Video/Türsprechanlage hat einen 4,3-Zoll-Monitor und kann rund im und ums Haus überall verwendet werden. Dank Nachtsichtfunktion haben Sie Ihre Besucher immer gut im Blick. Im Dunkeln können Sie die Person vor Ihrer Tür in bis zu 1 m Abstand sehen. Das Außenmodul mit Kamera ist robust und wasserfest und damit perfekt für den Einsatz im Freien geeignet. Bei der Funk-Video/Türsprechanlage können Außen- und Innenmodul über eine 2,4-GHz-Funkfrequenz bis zu einer Entfernung von 200m miteinander kommunizieren. Die Außeneinheit kann ohne Verdrahtung sehr einfach montiert werden. Sie können die Türöffnerfunktion nutzen, weil ein elektrischer Türöffner einschließlich Schließblech mitgeliefert wird. Beide Module werden über mitgelieferte Batterien mit Strom versorgt. Das Außenmodul kann auch über einen Trafo (NICHT enthalten) an das Stromnetz angeschlossen werden. Die Byron Türsprechanlage ist erweiterbar um eine zusätzliche Inneneinheit, die beliebig im Haus platziert werden kann. Sie sind NICHT im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden Weitere Informationen: | | Art: | Gegensprechanlage | Geeignet für: | Türfreisprechanlage Einfamilienhaus | Kommunikation: | 2 Wege Wechselsprechanlage | Nachtsicht: | 1 m Kamera mit bis zu 1 m Nachtsicht | Orientierung: | Klingeltaster beleuchtet bei Trafobetrieb | Reichweite Innen zu Außeneinheit: | 200 Meter | Türöffner: | Mit Türöffnerfunktion | Melodien: | 24 | Klingeltonlautstärke: | Lautstärke regulierbar bis 80dB | Monitor: | Bildschirm 4 Zoll 10,9 cm | Inneneinheit: | Material: Kunststoff, Farbe: weiß | Außeneinheit: | Art: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: grau | Schutzart: | IP: 44 | Funk Frequenz: | 2,4 GHz | Lieferumfang: | Byron 4,3-Zoll-Innenmonitor, Außenmodul, Türöffner, Montageplatte, Innenmodulnetzteil, 3,7-V-Batterie, 3,7-V-Li-Ionen-Batterie, Montagezubehör, Bedienungsanleitung | Elektrischer Türöffner: | Im Lieferumfang enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Video-Sprechanlage, Video, Türsprechanlage, Tür-Gegensprechanlage-n, Klingelanlage-n, Wechselsprechanlage-n, elektrischer, Türöffner, haustür-klingel, Haus-Sprechanlage, kabellose, Tür-Klingel, Funkklingel, 1, Ein-Familienhaus, für, mit, und, Kamera, Monitor |
| | |
| |