Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für L-förmiges Garten Lounge Set, 250x250x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für L-förmiges Garten Lounge Set, 250x250x90cm
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für L-förmiges Garten Lounge Set, 250x250x90cm
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für L-förmiges Garten Lounge Set, 250x250x90cm
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für L-förmiges Garten Lounge Set, 250x250x90cm
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für L-förmiges Garten Lounge Set, 250x250x90cm
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für L-förmiges Garten Lounge Set, 250x250x90cm
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für L-förmiges Garten Lounge Set, 250x250x90cm
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für L-förmiges Garten Lounge Set, 250x250x90cm
Artikel-Nr.:
     1609-COCLSL250
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     COCLSL250
EAN/GTIN:
     5410329705930
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Abdeckhauben für Gartenmöbel
Möbel-Abdeckhauben
Schutzhüllen für Gartenmöbel

Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für L-förmiges Garten Lounge Set, 250x250x90cm

Zuverlässiger Allwetterschutz für Ihre Gartenmöbel! Mit dieser UV-beständigen Schutzhülle in L-Form der Velleman Serie PEREL ist Ihr Gartenmöbel Schutz gewährleistet.

Mit einem Maß von LxB 250/90 x LxB 250/90 x H 70 cm eignet sich die wasserabweisende Abdeckung mit einer Durchlässigkeit von 800 mm und dem patentierten Aerator-Lüftungssystem optimal für ein größeres L-förmiges Lounge Set, z.B. eine Ecksitzgruppe.

Die Abdeckplane schützt Ihre Outdoor Möbel somit nicht nur zuverlässig vor Sonneneinstrahlung, Schmutz oder Frost, sondern durch die verwendeten, hochwertigen Materialien auch vor Regen oder Schnee.

Natürlich finden Sie in dem umfangreichen PEREL Sortiment auch noch weitere Größen und Formate für Ihre Outdoor Möbel, Sonnenschirme und Polster, so dass Sie für jedes Möbelstück die ideale Größe wählen können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braungrau
Material:
160 g/m² 300D Polyester PU-Beschichtung
Größe:
LxB 250/90 x LxB 250/90 x H 70 cm cm
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutz Gartenmöbel, abdeckhauben für gartenmöbel perel, abdeckung für scherenlager, Schutzhüllen, Schutzplanen, Abdeckung, Abdeckplanen, Abdeckhauben, Abdeckfolien, Hüllen, Planen, Gartenmöbel, Balkonmöbel, Lounge, Set, Loungemöbel, Garten, Sofa, Gartenbank, Gartensofa, Gartenliege, Sonnenliege, Rattanmöbel, Outdoor, Gartenstühle, Gartentisch, Wasserabweisende, winterfest, atmungsaktiv, Regenschutz, Allwetterschutz, Schutz, UV-Beständig, UV, beständig, Ösen, für, mit, L-förmig, L, förmig, Perel, Velleman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
COCLSL215
ab € 64,39*
Ähnlich
Perel
OCLSL215
ab € 54,55*
Ähnlich
Perel
OCLSL250
ab € 64,43*
Ähnlich
Perel
COCLSL300
ab € 87,88*
Ähnlich
Perel
OCLSL300
ab € 71,66*
Ähnlich
Perel
OCLSTRAP
ab € 74,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.