Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerkorb rund mit Ascheplatte und Grillrost, schwarz, Ø 50cm, Höhe 53,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerkorb rund mit Ascheplatte und Grillrost, schwarz, Ø 50cm, Höhe 53,5cm
Feuerkorb rund mit Ascheplatte und Grillrost, schwarz, Ø 50cm, Höhe 53,5cm
Feuerkorb rund mit Ascheplatte und Grillrost, schwarz, Ø 50cm, Höhe 53,5cm
Feuerkorb rund mit Ascheplatte und Grillrost, schwarz, Ø 50cm, Höhe 53,5cm
Feuerkorb rund mit Ascheplatte und Grillrost, schwarz, Ø 50cm, Höhe 53,5cm
Feuerkorb rund mit Ascheplatte und Grillrost, schwarz, Ø 50cm, Höhe 53,5cm
Feuerkorb rund mit Ascheplatte und Grillrost, schwarz, Ø 50cm, Höhe 53,5cm
Feuerkorb rund mit Ascheplatte und Grillrost, schwarz, Ø 50cm, Höhe 53,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-BB650
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     BB650
EAN/GTIN:
     5411244600126
Suchbegriffe:
Feuerkorb
Feuerschale
Grill-Rost
Grillrost

Feuerkorb rund mit Ascheplatte und Grillrost, schwarz, Ø 50cm, Höhe 53,5cm

Die Gartenparty mit der Familie oder Freunden kann starten!

Genießen Sie das Flackern des Feuers und das Knistern des Holzes mit diesem kleinen Dreibein Feuerkorb. Ob alleine zur Entspannung oder nach dem Grillen mit Freunden ist die robuste Eisenschale ein wahres Highlight für den Abend.

Ein großartiger Blickfang für Ihren Garten ist diese Feuerstelle mit Ascheplatte und Grillrost aus dem Hause Velleman.

Auf dem Grillrost können Sie ganz nach Belieben Fleisch, Würstchen oder Gemüse grillen. Anschließend nehmen Sie das Rost ab und lassen den Abend bei einem gemütlichen Feuer ausklingen.

Diese Feuerschale mit 50cm Durchmesser und 53,5m Höhe sorgt für stimmungsvolle Atmosphäre auf Ihrer Terrasse oder in Ihrem Garten. Durch die einzelnen Streben ist die Feuerstelle sehr stabil, die mitgelieferte Bodenplatte ist ein sicherer Schutz für Ihren Rasen, die Pflastersteine oder die Terrasse.

Sie eignet sich ideal für ein knisterndes Lagerfeuer oder als Wärmequelle an kälteren Tagen und lädt durch die angenehme Wärme zum gemütlichen Verweilen im Garten ein. Die Feuerselle aus hitzebeständigem Metall lässt sich sowohl mit Holzkohle als auch mit größeren Holzstücken befeuern.

Ob bei der Grillparty oder beim Familienfest, diese schwarze hitzebeständige Feuerschale ist der perfekte Begleiter und ein echter Hingucker rund ums Jahr, und kann auch als Pflanzschale verwendet werden.

Bereiten Sie zur nächsten Gartenparty mit der Familie oder Freunden einen wunderbaren Flammlachs, und Ihre Gäste werden begeistert sein!
Weitere Informationen:
Material:
Feuerfestes Metall
Typ:
Dreibein Grill, Feuerschale
Nutzung als:
Standgrill
Maße Produkt:
Höhe: 53 cm Durchmesser: 50 cm
Farbe:
Schwarz
Besonderes:
Inklusive Grillrost & Ascheplatte
Weitere Suchbegriffe: grillrost, Feuerschalen, Pflanzschalen, Feuerwanne, Feuertonne, Terrassenofen, Eisenschale, Klöpperböden, Klöpperboden, Gartenfeuerstelle, Gartenfeuer, Lagerfeuer, Feuerstelle, Grillstelle, Terrassenfeuer, Gußeisen, Metall, Terrasse, Garten, Balkon, Camping, im, für, den, Durchmesser, 50, cm, kleine, modern, rund, hoch, Design, schwarz, offenes, Feuer, Outdoor, außen, draußen, Dreibein, Grill, Grillkorb, Toolland, Velleman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
BB690
ab € 45,82*
Ähnlich
Perel
BB691
ab € 118,58*
Ähnlich
Perel
BB692
ab € 230,55*
Ähnlich
Perel
BB640
ab € 108,92*
Ähnlich
Perel
BB652
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.