Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-BB6-SW Herst.-Nr.: BB6-SW EAN/GTIN: 8711658469676 |
| |
|
| | |
| Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 6kg Dieser Pulver-Feuerlöscher von Smartwares ist geeignet zum Löschen kleinerer Brände. Dort einsetzbar, wo Feuer schnell und wirksam gelöscht werden muss und Löschrückstände keine große Rolle spielen. Mit einer starken Löschkapazität löscht der Pulverfeuerlöscher Brände der Brandklassen: * A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen. Beispiele: Holz, Papier, Kohle, Heu, Stroh, einige Kunststoffe (vor allem Duroplaste), Textilien. * B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen. Beispiele: Benzin, Ethanol, Teer, Wachs, viele Kunststoffe (vor allem Thermoplaste), Ether, Lacke, Harz. * C: Brände von Gasen. Beispiele: Ethin (Acetylen), Wasserstoff, Erdgas, Methan, Propan, Butan, Stadtgas. Löschleistung: * 27 A * 144 B * C Eine Druckanzeige am Löschhebel gibt Auskunft über den Behälterdruck. Der Handfeuerlöscher ist frostbeständig bis -30°C. Er ist im Innen- und Außenbreich sofort einsatzbereit und einfach zu bedienen. Inhalt 6 kg. Entspricht DIN EN 3. Weitere Informationen: | | Inhalt Feuerlöscher: | Pulver | Gewicht des Inhalts: | 6 kg | Brandklasse: | A, B, C | Frostbeständig: | ja, bis -30° | Zertifizierung: | DIN EN 3 | Größe: | Höhe 50cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulverfeuerlöscher 6 kg, pulver feuerlöscher, feuerlöscher 6kg, feuerlöscher, kaufen:für, zuhause, 6, kg, wohnung, wohnmobil, haushalt, brandlöscher, din, en, wohnwagen, pulverfeuerlöscher, pulverlöscher, abc, autofeuerlöscher, kfz, pkw, smartwares |
| | |
| |