Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-BB1SW Herst.-Nr.: BB1SW EAN/GTIN: 8711658008202 |
| |
|
| | |
| Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 1kg Pulverlöscher aus dem Hause Smartwares 1kg für Brandklassen A, B und C zum schnellen und effizienten Löschen kleiner Brände. Mit einer starken Löschkapazität löscht der Pulverfeuerlöscher Brände der Brandklassen: A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen. Beispiele: Holz, Papier, Kohle, Heu, Stroh, einige Kunststoffe (vor allem Duroplaste), Textilien. B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen. Beispiele: Benzin, Ethanol, Teer, Wachs, viele Kunststoffe (vor allem Thermoplaste), Ether, Lacke, Harz. C: Brände von Gasen. Beispiele: Ethin (Acetylen), Wasserstoff, Erdgas, Methan, Propan, Butan, Stadtgas. Eine Druckanzeige am Löschhebel gibt Auskunft über den Behälterdruck. Der Handfeuerlöscher ist frostbeständig bis -30°C. Der Feuerlöscher besitzt das BSI Prüfzeichen, das ein vertrauenswürdiges Zeichen für die Einhaltung der europäischen Norm DIN EN 3-7 für tragbare Feuerlöscher ist. (BSI: Bundes-Amt für Sicherheit in der Informations-Technik) Eine Investition in Brandschutz zahlt sich jederzeit aus und gibt Ihnen zudem das Gefühl von Sicherheit! Weitere Informationen: | | Inhalt Feuerlöscher: | Pulver | Gewicht des Inhalts: | 1 kg | Brandklasse: | A, B, C | Frostbeständig: | bis -30°C | Zertifizierung: | BSI Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, auto-feuerlöscher pulver, auto-feuerlöscher, feuerlöscher, kaufen:für, zuhause, 1, kg, mini, wohnung, wohnmobil, haushalt, brandlöscher, din, en, 3, wohnwagen, pulverfeuerlöscher, pulverlöscher, abc, autofeuerlöscher, kfz, pkw, smartwares |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,48* | € 24,04* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,00* | € 27,34* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,705* | € 47,645* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|