| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-ALMS314 Herst.-Nr.: ALMS314 EAN/GTIN: 4260581495282 |
| |
|
| | |
| Alarmsystem: IP Innenkamera, Bewegungsmelder, Magnetkontakte u. Fernbedienung Mit dem SecuFirst-Alarmsystem bestehend aus IP-Kamera, 2 Bewegungsmeldern, 3 Magnetkontakten für Fenster und Türen sowie einer Funkfernbedienung schützen Sie Ihr Haus perfekt vor Eindringlingen. Sollte einmal etwas passieren, bekommen Sie sofort eine Push-Meldung auf Ihr Smartphone oder Tablet. Bilder können auf einer Micro SD-Karte aufgenommen werden und lassen sich bequem über die SecuFirst-App zurückverfolgen. Die Kamera verfügt über eine Pan-/Tilt-Funktion (drehen und kippen), sodass Sie diese per Fernbedienung oder per App steuern können (Pan 270° / Tilt 90°). Die Videoauflösung in Full HD-Qualität (1080p) sorgt für optimale Bildqualität, die durch eine Nachtsichtfunktion bis ca. 10 Meter auch bei Dunkelheit gewährleistet ist. Neben dem Ansehen der Bilder auf der Kamera können Sie mit dem integrierten Mikrofon auch hören, was Ihr möglicher Besuch tut oder sagt. Ein ebenfalls eingebauter Lautsprecher ermöglicht eine 2-Wege-Kommunikation. Die Erkennung von Bewegungen dafür sorgt, dass Bilder automatisch auf eine Micro SD-Karte (NICHT enthalten) aufgezeichnet werden. Zudem erhalten Sie sofort eine Meldung auf Ihr Smartphone bei Bewegungserkennung. Das Alarmsystem enthält eine Sirene mit einer Lautstärke von 85dB. Diese können Sie in der App auch leiser stellen oder ganz ausschalten. Auch bei abgeschalteter Sirene erhalten Sie eine Alarmmeldung (stiller Alarm). Eine Meldung erhalten Sie ebenfalls, wenn einer der Bewegungsmelder oder Magnetkontakte eine Bewegung wahrnimmt. Zudem lässt sich die Kamera automatisch in eine bestimmte Position drehen, sobald ein Bewegunssensor ausgelöst wird. Das Alarmsystem lässt sich schnell und einfach installieren. Sie können es mit Ihrem WiFi-Netzwerk verbinden oder an den Router anzuschließen. Die SecuFirst HD App kann für iOS & Android gratis heruntergeladen werden. Weitere Informationen: | | geeignet für: | Innenbereich | innen / aussen Kamera: | Innen | Betriebstemperatur: | -10 °C ~ 50 °C | IR LED: | 5 IR LED's | IR-Reichweite: | 10 Meter | Abstand: | Funkentfernung bis 150 m | Erfassung: | 8 Meter | innen/außen: | innen | Maße: | B 6,1 x H 11 x T 5,1 cm | Höhe 11,5 x Breite 8 x Tiefe 10 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, ALMS314, Alarmsystem, Überwachungskamera, IP Camera, Videokamera, IP Kamera, WLAN Kamera, Überwachungskamera WLAN, Überwachungskamera innen, WLAN Überwachungskamera, Netzwerkkamera, Überwachungskamera mit Aufzeichnung, Überwachungskamera mit Bewegungsmelder, Überwachungskamera App, IP Überwachungskamera, IP Kamera Indoor, Innenkamera, Nachtsicht Kamera, Nachtsichtkamera, Videoüberwachung, Überwachungs App, Sicherheitstechnik Haus, Einbruchsicherung, Überwachungssystem, Sicherheitssysteme, Sicherheit, Überwachung, Handy Überwachungs App, Videoüberwachung Smartphone, Security, Werküberwachungen, Grundstücksüberwachungen, Ladenüberwachungen, Lagerüberwachungen, Werkbewachungen, Grundstücksbewachungen, Ladenbewachungen, Grundstücksschutz, Nachtsichtfähig, Nachtsichtfunktionen, Nachtsichttauglich, Nachtsicht-tauglich, SecuFirst, ALC Electronics |
| | |
| |