|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-9960-07 Herst.-Nr.: 9960-07 EAN/GTIN: 4017807259360 |
| |
|
|  |  |
 | Erdspieß aus Metall in Nickel matt für Garten Außenleuchten / Pollerleuchten Der Universal Erdspieß eignet sich dank unterschiedlicher Bohrungen zur Installation verschiedener Leuchten in Ihrem Garten. Der stabile Erdanker hat eine Breite von 20cm, eine Höhe von 40,5 cm und eine Tiefe von 14 cm. Der Bodenanker kann einfach im Boden befestigt werden. Ebenso ist eine leichte Montage durch die vorgefertigten Bohrungen für verschiedene Außenleuchten möglich. Die Farbe Nickel matt ermöglicht es, dass der Erdspieß mit Leuchten in vielen verschiedenen Farben kombiniert werden kann. Mit diesem Erdspieß ist Ihre Gartenlampe ruck zuck aufgestellt und befestigt! Weitere Informationen:  |  | Material: | Edelstahl | Farbe: | - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 40,5 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | nicht enthalten (1 x |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Erdspießleuchte, Erdspießstrahler, Gartenspot, Gartenstrahler, gartenstrahler, Erdspieß, Bodenanker, Erdanker, Erddübel, für, Wegeleuchten, Pollerleuchten, Aussenleuchten, Gartenleuchten, Metall |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 23,56* | € 32,50* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 24,00* | € 32,97* |  |  |  | Lager 1609 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 25,96* | € 35,62* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 27,24* | € 37,26* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,45* | ab € 30,6487* | € 41,6087* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|