Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte NIA flach dimmbar Schwarz, Breite 50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte NIA flach dimmbar Schwarz, Breite 50cm
LED Deckenleuchte NIA flach dimmbar Schwarz, Breite 50cm
LED Deckenleuchte NIA flach dimmbar Schwarz, Breite 50cm
LED Deckenleuchte NIA flach dimmbar Schwarz, Breite 50cm
LED Deckenleuchte NIA flach dimmbar Schwarz, Breite 50cm
LED Deckenleuchte NIA flach dimmbar Schwarz, Breite 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-9762.01.10.9500
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     9762.01.10.9500
EAN/GTIN:
     4003474367286
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte NIA flach dimmbar Schwarz, Breite 50cm

Filigrane LED Deckenleuchte dimmbar über Wandschalter in Schwarz.

Die Deckenleuchte überzeugt dank klarem, zeitlosen Design und der Farbe Weiß als vielseitige indirekte Beleuchtung in vielen Einrichtungsstilen und Farbkonzepten.

Die Lampe ist mit einer Höhe von nur 3,8cm extra flach mit einer Breite von 50cm und einer Tiefe von 30cm. Mit der filigranen, runden Optik haben Sie eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Die Deckenleuchte findet nicht nur in Wohnzimmer, Arbeitszimmer und Schlafzimmer einen Platz, sondern auch in Treppenhäusern, Fluren und im Eingangsbereich.

Ausgestattet ist die flache Leuchte mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 20 Watt, 1500 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß).

Darüber hinaus ist ein 3 Stufen Dimmer verbaut, der über den Lichtschalter Ihrer Hausinstallation gesteuert wird. So können Sie die Deckenbeleuchtung ganz nach Ihrem Bedarf anpassen und unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen. Im Nu schaffen Sei eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Heim.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 3,8 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1500 Lumen = 1500 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,02 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Küchendeckenlampen, Wandlampen, Wandleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Kochinsel, Kücheninsel, Büro, Arbeitszimmer, Jugendzimmer, den, die, mit, für, über, und, Couchtisch, Wohnzimmertisch, Küchentisch, runde, flache, große, dimmbare, Dimmer, Ringleuchten, Ringlampen, ringförmig, indirekte, Schwarze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,26*
€ 37,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,11*
€ 33,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,97*
€ 32,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,21*
€ 31,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,55*
€ 25,64
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62051132
ab € 64,47*
Ähnlich
TRIO Leuchten
623410232
ab € 83,11*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62823132
ab € 72,86*
Ähnlich
TRIO Leuchten
643010332
ab € 130,43*
Ähnlich
TRIO Leuchten
672310232
ab € 103,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.