| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-922101060250 Herst.-Nr.: 922101060250 EAN/GTIN: 4003474281254 |
| |
|
| | |
| Außergewöhnliche LED Deckenleuchte NOA, Ø 25cm, Glas weiß mit Kristallglas Diese LED Deckenleuchte wird alle Blicke auf sich ziehen. Mit ihrem ausgefallenen und interessanten Design ist sie ein echter Hingucker in Ihrem Wohnraum! Die satinierte Glasschale mit außen verlaufendem Klarrand ist mit symmetrisch angeordneten Glasapplikationen besetzt, die zusätzlich effektvoll schwarz umrandet sind. Besonders im eingeschalteten Zustand sorgt die Deckenleuchte NOA so für einzigartige Lichteffekte. Das fest eingebaute LED Modul unterstreicht das besondere Lichterlebnis der Leuchte mit einer Leistung von 8 Watt und 760 Lumen in Warmweiß. Mit einem Durchmesser von 25 cm kommt die Deckenleuchte überall gut zur Geltung, sei es in Fluren und Dielen, im Schlafzimmer oder auch als besonderer Blickfang in Ihrem Wohnzimmer. Kurzum: Diese LED Deckenlampe aus dem Hause Action by Wofi ist ein exklusives Wohnaccessoire für jeden Bereich. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Acryl | Farbe: | Weiß satiniert - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 760 Lumen = 760 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, außen-deckenleuchte led, 922101060250, Rennes, Action by Wofi, Deckenleuchte, Deckenlampe, Deckenleuchte LED, Deckenlampe LED, LED Deckenleuchte, LED Deckenlampe, Deckenleuchte Glas, Deckenlampe Glas, Wofi Deckenleuchten, Wofi Deckenlampen, Wohnraumleuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten LED, LED Deckenleuchten, Deckenlampen LED, LED Deckenlampen, Deckenleuchten Glas, Deckenlampen Glas, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerbeleuchtung, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerbeleuchtung, Action, Action Wofi, Wofi, Wofi Leuchten, Serie 221 |
| | |
| |