| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-9110-S6LM-GO Herst.-Nr.: 9110-S6LM-GO EAN/GTIN: 4262382965957 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte 6 flammig Messing & Amberglas, 80cm breit, 120cm lang Modern, zeitlos und immer im Trend! Kleine LED Balken Pendelleuchte Metall Messing mit Amberglas Kugeln - stufenweise dimmbar - 120cm Abhängung Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die kleine Balken Pendelleuchte liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verleihen. Ihre kleinen Rauchglas Kugelgläser machen die Leuchte zu einem echten Hingucker. Das Retro Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Messing & 6 Rauchglas Kugeln in Amber. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden. Die 6 flammige Retro Leuchte ist 80cm breit & 31,7cm tief, hat eine Abhängung von 120cm und eignet sich perfekt um den Esstisch oder das Wohnzimmer optimal auszuleuchten. Richtig in Szene gesetzt wird die Pendellampe eine geschmackvolle Ergänzung für nahezu jedes Interieur. So attraktiv wie das Erscheinungsbild der Design Leuchte so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekoratives Licht über Ihrem Esstisch im Esszimmer oder Ihrem Tisch im Wohnzimmer, als hübscher Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Retro Lampe in Hotels, Bars oder Restaurants über dem Tresen, sorgt das elegante Design dieser mehrflammigen Leuchte für einen Blickfang der besonderen Art. Die Bubble Lampe ist mit sechs E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. 25 Watt geeignet, sie wird mit stufenweise dimmbaren LED Leuchtmitteln mit 4,5 Watt, 470 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Messing | Abmessungen: | Höhe: 120 cm, Breite: 80 cm, Tiefe: 31,7 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (6 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 6 x 470 Lumen = 2820 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,19 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Pendel-Lampe, Hängeleuchten, Hängelampe, für, über, mit, Glas-Kugel, Lampen-schirm, Industrial, Style, Industrie-Design, mehr-flammig, Kochinsel, Esszimmer-tisch, Esstisch-lampe, Küchen-pendelleuchte, Wohnzimmer-Lampe, hängend, Couchtisch, Bubble |
| | |
| |