| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-9022-SI Herst.-Nr.: 9022-SI EAN/GTIN: 4250294313478 |
| |
|
| | |
| Einflammige LED Wandleuchte BLOOM aus Metall in Blattsilber mit Blumen Motiv Einflammige Blumen-Design LED Wandleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf aus Metall in Blattsilberoptik Mit ihrem Charme verleiht diese hochwertige florentiner LED Wandlampe aus Metall in Blattsilber jedem Raum das gewisse etwas. Diese dekorative Wandleuchte beeindruckt mit ihrem aufwändig gestalteten Korpus mit Bumen-Design aus Metall in Blattsilber. Aufgrund ihres edlen Designs sind die Einsatzmöglichkeiten dieser dimmbaren Leuchte sehr vielfältig: Ob als schmuckvolle Wandleuchte in Eingangsbereichen und Fluren, als stilvolle Schlafzimmerleuchte oder auch als exklusives Wohnaccessoire in Ihrem Wohnraum. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach ausgefallenen Flurlampen, hochwertigen Wohnraumleuchten, schwenkbaren Wohnzimmerlampen oder extravaganten Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese dimmbare LED Lampe in jeder Hinsicht gerecht. Diese dekorative Leuchte verleiht Ihren Räumen nicht nur eine warme Beleuchtung, sondern auch Eleganz und Stil! Auch zu finden unter: Design Wandleuchte, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurlampen Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber Blattsilber - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 300 Lumen = 300 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,27 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Wandbeleuchtung, Wandlampen, Wandleuchten, Innenwandleuchten, Wandlicht, Wandleuchte, Leuchten, Lampen, Innenleuchte, Innenlampen, mit, LED, aus, Metall, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Wand, dimmbar, schwenkbar, Blattsilber, Blumen, Motiv, 1 Flammig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 21,36* | € 21,36* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 18,54* | € 26,64* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,29* | € 32,78* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,55* | € 52,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|