| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-873170S131 Herst.-Nr.: 873170S131 EAN/GTIN: 4260618142417 |
| |
|
| | |
| 2er Set LED Wandstrahler mit Schalter, Metall Weiß, Spot schwenkbar Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Wandleuchten sind, liegen Sie mit diesem 2er Set Strahler genau richtig! Die Wandspots bestechen durch ihre zeitlose Formgebung, die sie zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht. sie sind schicke Design Wandleuchten, die als zeitgemäßer, 1-flammiger Wandstrahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht. Das klassische Design und die vielseitige Farbe Weiß matt, der 7,5 x 12 cm großen Wandlampe sorgen für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem effektreichen Licht. Besonders im eingeschalteten Zustand entfalten die Lampe ihre gesamte Schönheit. Der Schirm des Wandspots ist aus Nickel mattem Metall, auf dessen Innenseite das LED-Modul hinter weißem Acrylglas angebracht ist. Diese erzeugt so ein einzigartiges Licht-Design und sorgt für eine zauberhafte Lichtstimmung. Durch ein eingebautes Gelenk lässt sich der Spots in verschiedenen Winkeln ausrichten und drehen. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Wandlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können. Über den eingebauten Schalter lässt sich die Lampe bequem ein-und ausschalten. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Bilderleuchten; Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese vielseitige Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Jeder Wandstrahler ist mit einem fest verbauten SMD-LED Modul mit 6,5 Watt und 650 Lumen in warm weiß ausgestattet. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Breite: 7,5 cm, Tiefe: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 650 Lumen = 650 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,435 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wand-strahler, led, wand-leuchte, wand-lampe, wand-beleuchtung, innen, weiß, klein-e, schwenkbar-e, mit, schalter, wohnzimmer, schlafzimmer, jugendzimmer, flur, kinderzimmer, designklassiker, modern-e |
| | |
| |