Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Solar Outdoor Kugelleuchten Ø 18cm mit RGB Farbwechsel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Solar Outdoor Kugelleuchten Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
2er SET Solar Outdoor Kugelleuchten Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
2er SET Solar Outdoor Kugelleuchten Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
2er SET Solar Outdoor Kugelleuchten Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
2er SET Solar Outdoor Kugelleuchten Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
2er SET Solar Outdoor Kugelleuchten Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
2er SET Solar Outdoor Kugelleuchten Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
2er SET Solar Outdoor Kugelleuchten Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
2er SET Solar Outdoor Kugelleuchten Ø 18cm mit RGB Farbwechsel
Artikel-Nr.:
     1609-850S208
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     850S208
EAN/GTIN:
     4262382969160
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

2er SET Solar Outdoor Kugelleuchten Ø 18cm mit RGB Farbwechsel

Tauchen Sie Ihren Außenbereich in ein faszinierendes Lichtermeer mit diesem 2er SET Outdoor Kugelleuchten! Mit einem Durchmesser von jeweils 18cm und dem RGB Farbwechsel bringen die Solar-Außenleuchten stimmungsvolle Momente in Ihre Outdoor-Oase.

Der integrierte Dämmerungssensor verleiht den beiden Kugelleuchten eine praktische Note: Sobald die Sonne untergeht, erwachen sie automatisch zum Leben und setzen Ihren Garten in ein zauberhaftes Lichtspiel. Natürlich können Sie den Farbwechsel auch deaktivieren und die Kugeln in einem gemütlichen, warmweißen Licht erstrahlen lassen.

Die Solarleuchten sind aus aus robustem, weißem Kunststoff gefertigt, dank Schutzart IP 44 witterungsbeständig und haben eine Leuchtdauer von jeweils ca. 15 Stunden. Die Akku-Ladedauer beträgt nur etwa 2 Stunden.

Freuen Sie sich auf ein facettenreiches Farbspektakel! Der nahtlose RGB Farbwechsel entführt Sie in eine Welt strahlender Nuancen und setzt Ihren Outdoor Bereich gekonnt in Szene. Ob auf der Terrasse, dem Balkon oder am Pool – diese Kugelleuchten werden zum strahlenden Mittelpunkt, sobald es dunkel wird.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,1 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 500 mAh (3,7 V) fest verbaut
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 2 h – Leuchtdauer: ca. 15 h (volle Sonnenenergie)
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,28 kg
Weitere Suchbegriffe: Leuchtkugel, Solarleuchte, Solarlampen, Solarlicht, Garten-kugeln, Kugel-leuchte, Kugellampe-n, Leuchtkugel-n, Lichtkugel-n, tischlampe-n, Tischleuchte-n, dr-außen, Outdoor, Deko, LED, warmweiß, Farbwechsel, Farbwechsler, mit, für, den, runde, ohne, Strom-kabel, Akku, Balkon, Terrasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,30*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 51,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,30*
€ 82,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,39*
€ 80,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,83*
€ 74,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,92*
€ 61,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
33S8145
€ 81,73*
Ähnlich
meineWunschleuchte
33S826
€ 50,16*
Ähnlich
Globo
33S75
€ 29,07*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R55326S
€ 93,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.