Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabellose Outdoor Akku Lampe VOET - Tischlampe / Wandlampe & Deckenleuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabellose Outdoor Akku Lampe VOET - Tischlampe / Wandlampe & Deckenleuchte
Kabellose Outdoor Akku Lampe VOET - Tischlampe / Wandlampe & Deckenleuchte
Kabellose Outdoor Akku Lampe VOET - Tischlampe / Wandlampe & Deckenleuchte
Kabellose Outdoor Akku Lampe VOET - Tischlampe / Wandlampe & Deckenleuchte
Kabellose Outdoor Akku Lampe VOET - Tischlampe / Wandlampe & Deckenleuchte
Kabellose Outdoor Akku Lampe VOET - Tischlampe / Wandlampe & Deckenleuchte
Kabellose Outdoor Akku Lampe VOET - Tischlampe / Wandlampe & Deckenleuchte
Kabellose Outdoor Akku Lampe VOET - Tischlampe / Wandlampe & Deckenleuchte
Kabellose Outdoor Akku Lampe VOET - Tischlampe / Wandlampe & Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     1609-850301
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     850301
EAN/GTIN:
     4052231503016
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte

Kabellose Outdoor Akku Lampe VOET - Tischlampe / Wandlampe & Deckenleuchte

Was auf den ersten Blick wie eine klassische Tischleuchte aussieht, entpuppt sich bei genauem Hinsehen als echtes Multitalent!

Die kabellose Außenleuchte VOET hat es echt in sich. Nicht nur, dass Sie sie überall hin mitnehmen können, ohne sich Sorgen um eine Steckdose in der Nähe machen zu müssen, auch dass sie mehr als "nur" eine Tischleuchte ist.

Der Lampenschirm ist magnetisch, lässt sich daher mit nur einem Handgriff vom Leuchtenfuß trennen und mit dem mitgelieferten Haken oder der Montageplatte an der Wand, der Decke oder auch an jedem anderen, beliebigen Ort befestigen. Und das alles ganz ohne Strom!

Die Einsatzmöglichkeiten dieser Leuchte sind somit fast unbegrenzt. Innen oder Außen, als Tischleuchte auf der Terrasse, als Nachttischlampe im Schlafzimmer, als Leselampe auf dem Schreibtisch, als Wandleuchte in Flur und Diele im Wohnzimmer oder auf dem Balkon, als Deckenleuchte in überdachten Außenbereichen, in der Werkstatt oder im Hobbyraum, oder, oder oder...

Die Tischlampe aus robustem, schwarzen Metall und der Schutzklasse IP 54 hat einen Schirmdurchmesser von 9,7cm und eine Höhe von 34cm. Bei Montage als Wandlampe beträgt die Ausladung 17cm.

Das fest verbaute LED Modul hat eine Leistung von 3 Watt und 260 Lumen Warmweiß. Über den Sensorschalter am Lampenschirm lässt sich die Leuchte nicht nur ein-/ausschalten, sondern auch stufenlos dimmen. Die Leuchtdauer bei voller Leistung beträgt 3 Stunden. Der Akku kann mit dem mitgelieferten USB Magnet Kabel innerhalb von 3,5 Stunden wieder aufgeladen werden.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 34 cm, Breite: 12 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 9,7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 260 Lumen = 260 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 2000 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 3,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 3 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, LED Außenwandleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, schreibtischleuchte 2700k led, led außenwandleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, tischlampen, tischleuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Schreibtischbeleuchtung, Leselampen, Leseleuchten, Arbeitsplatzleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzbeleuchtung, Bürolampen, Büroleuchten, Bürobeleuchtung, Outdoor, Außentischleuchten, Außentischlampen, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Balkonlampen, Balkonleuchten, Balkonbeleuchtung, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenwandbeleuchtung, Außenbereich, Wandmontage, außendeckenleuchten, Außendeckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, draußen, innen, für, LED, Campinglampen, Campingleuchten, ohne, mit, am, kabellose, Stromkabel, Stromanschluss, Akku, zum, Aufladen, aufladbare, USB, Anschluss, dimmbare, Touchdimmer, Funktion, Berührungsschalter, Sensor, schwarze, moderne, IP, 54, Schutzart, Schutzklasse, Bett, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,91*
€ 86,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,20*
€ 83,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,90*
€ 80,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,45*
€ 76,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,26*
€ 65,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R52661102
ab € 25,87*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52311101
ab € 26,04*
Ähnlich
GAO
7224
ab € 13,29*
Ähnlich
Reality Leuchten
R35146132
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.