Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Outdoor Tischlampen CIRO 15cm ohne Kabel mit Fernbedienung & RGB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Outdoor Tischlampen CIRO 15cm ohne Kabel mit Fernbedienung & RGB
2er SET Outdoor Tischlampen CIRO 15cm ohne Kabel mit Fernbedienung & RGB
2er SET Outdoor Tischlampen CIRO 15cm ohne Kabel mit Fernbedienung & RGB
2er SET Outdoor Tischlampen CIRO 15cm ohne Kabel mit Fernbedienung & RGB
2er SET Outdoor Tischlampen CIRO 15cm ohne Kabel mit Fernbedienung & RGB
2er SET Outdoor Tischlampen CIRO 15cm ohne Kabel mit Fernbedienung & RGB
2er SET Outdoor Tischlampen CIRO 15cm ohne Kabel mit Fernbedienung & RGB
Artikel-Nr.:
     1609-850231
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     850231
EAN/GTIN:
     4052231502316
Suchbegriffe:
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Campinglampen

2er SET Outdoor Tischlampen CIRO 15cm ohne Kabel mit Fernbedienung & RGB

Wer sagt, dass Gartenpartys immer im Dunkeln enden müssen? Mit diesen mobilen Akku LED Outdoor Tischlampen können Sie endlich auch draußen feiern, bis die Sonne wieder aufgeht!

Das 2er SET Tischlampen CIRO hat es wirklich in sich: Dank des integrierten Akkus können Sie die 15cm großen Tischlampen aus weißem Kunststoff überall aufstellen, ohne sich Gedanken über ein Kabel oder eine Steckdose machen zu müssen.

Egal, ob Sie gemütlich auf der Terrasse oder dem Balkon sitzen möchten, ob Sie eine schöne Stimmungbeleuchtung für die nächste Gartenparty suchen, ob Sie campen gehen oder ob Sie im Haus einfach nur entspannen möchten. Drinnen oder Draußen - dank Schutzart IP 44 sind die beiden Tischlampen robust genug, um allen Witterungsbedingungen standzuhalten.

Mit dem Taster an der Unterseite jeder Leuchte oder aber mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Helligkeit der Leuchte je nach Stimmung in 3 Stufen von voller Power bis gemütlich gedimmt anpassen.

Doch damit nicht genug! Mit dem 7-stufigen RGB Farbwechsel sorgen Sie zusätzlich für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Ob knalliges Rot, beruhigendes Blau oder fröhliches Grün - je nach Anlass haben Sie die volle Kontrolle über die Farben.

Und wenn die Party mal etwas länger dauert, kein Problem! Die Tischlampen haben eine Leuchtdauer von ca. 10 Stunden und können über den integrierten USB Anschluss mit dem mitgelieferten Ladekabel jederzeit wieder aufgeladen werden (Ladezeit ca. 2,5 Stunden).
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Durchmesser: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 55 Lumen = 55 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, multicolor (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter, Fernbedienung
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 2,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 10 Stunden (volle Batterie)
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,58 kg
Weitere Suchbegriffe: Zeltlampe, camping lampe, Tischlampen, tischleuchten, Tischleuchter, Tischbeleuchtung, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Außenbereich, Außenlicht, LED, Outdoor, für, die, den, draußen, ohne, mit, zum, Kabellose, Stromanschluss, Stromkabel, Akku, aufladen, aufladbare, Anschluss, USB, RGB, Farbwechsel, Farbwechsler, dimmbare, Fernbedienung, innen, schöne, dekorative, moderne, coole, kleine, Kunststoff, Weiß, Fensterbank, Balkonbeleuchtung, Balkonlampen, Balkonleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Dachterrasse, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Gartengestaltung, Gartenlichter, Partylicht, Partybeleuchtung, Stimmungslicht, Stimmungsleuchten, Stimmungslampen, beleuchten, Camping, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Sideboard, Kommoden, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,85*
€ 71,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,51*
€ 69,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,91*
€ 66,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,17*
€ 64,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,37*
€ 61,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,34*
€ 52,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
850252
ab € 59,88*
Ähnlich
FHL easy
850230
ab € 59,80*
Ähnlich
FHL easy
850184
ab € 56,29*
Ähnlich
FHL easy
850249
ab € 26,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.