Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenfluter FABI 180cm dimmbar mit Leselampe - Design Schwarz Chrom


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenfluter FABI 180cm dimmbar mit Leselampe - Design Schwarz Chrom
LED Deckenfluter FABI 180cm dimmbar mit Leselampe - Design Schwarz Chrom
LED Deckenfluter FABI 180cm dimmbar mit Leselampe - Design Schwarz Chrom
LED Deckenfluter FABI 180cm dimmbar mit Leselampe - Design Schwarz Chrom
LED Deckenfluter FABI 180cm dimmbar mit Leselampe - Design Schwarz Chrom
LED Deckenfluter FABI 180cm dimmbar mit Leselampe - Design Schwarz Chrom
LED Deckenfluter FABI 180cm dimmbar mit Leselampe - Design Schwarz Chrom
Artikel-Nr.:
     1609-840029
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     840029
EAN/GTIN:
     4052231400292
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte

LED Deckenfluter FABI 180cm dimmbar mit Leselampe - Design Schwarz Chrom

Die LED Stehleuchte FABI aus dem Hause FHL easy! zeichnet sich durch ihre schlichte Präsenz und ihr minimalistisches Design aus.

Die Leuchte spendet genug Licht, kann gleichzeitig aber auch für eine gemütliche Atmosphäre sorgen. Passend zu dem schlichten Design der Leuchte ist der Korpus in Sandschwarz matt mit satinierten Acrylglasabdeckungen gehalten, wodurch sie mit vielen verschiedenen Einrichtungskonzepten harmoniert.

Idealerweise findet diese Stehlampe ihren Platz neben dem Sofa oder in einer gemütlichen Leseecke, denn für ein bestmögliches Lichtergebnis sorgt neben dem Deckenfluter als Hauptlichtquelle ein flexibler Lesearm für ein effektives Leselicht. Dieser lässt sich gezielt ausrichten, sodass der gewünschte Lichtfall frei gewählt werden kann.

Die Stehleuchte hat eine Höhe von 180 cm, einen Durchmesser von 30 cm sowie eine Ausladung von 47 cm. Der Deckenfluter ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 41 Watt und 4000 Lumen für optimale Lichtverhältnisse sorgt. Das in der Leseleuchte fest verbaute LED liefert mit einer Leistung von max. 6,5 Watt und 900 Lumen ein perfektes, warmweißes Licht zum Lesen, wobei sich die beiden Lichtquellen getrennt schalten und dimmen lassen.

Darüber hinaus lässt sich die Lichtfarbe des Deckenfluters über den Taster am Leuchtenkorpus stufenlos von Warmweiß bis Tageslichtweiß (2700 - 6500 Kelvin) regulieren. So haben Sie jederzeit eine auf Ihre Wünsche abgestimmte Beleuchtung mit vielen Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß satiniert
Abmessungen:
Höhe: 180 cm, Tiefe: 47 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 40 Watt)
Lichtstärke:
1 x 4000 Lumen = 4000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 6,5 Watt)
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß 3000 Kelvin
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
5,9 kg
Weitere Suchbegriffe: deckenfluter dimmbar, deckenfluter, deckenfluter 6000 kelvin, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, stehende, Deckenstrahler, Leselicht, Lesearm, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Bürostehlampen, LED, dimmbare, mit, Dimmer, schwenkbar, verstellbar, flexibel, zum, hinter, fürs, Sofa, Leseecke, Lesen, und, große, 2, zweiflammig, silber, schwarz, Designklassiker, klassische, Metall, Tunable, White, Lichtfarbe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Loft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 125,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 159,16*
€ 189,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 156,61*
€ 186,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 146,83*
€ 174,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,08*
€ 170,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,42*
€ 149,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
4017807336795
ab € 106,51*
Ähnlich
Reality Leuchten
R42412107
ab € 82,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.