| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-840028 Herst.-Nr.: 840028 EAN/GTIN: 4052231400285 |
| |
|
| | |
| LED Deckenfluter FABI dimmbar Design Silber Chromfarben - Höhe 180cm Die LED Stehleuchte FABI aus dem Hause FHL easy! zeichnet sich durch ihre schlichte Präsenz und ihr minimalistisches Design aus. Mit dem puristischen Deckenfluter kann man so gut wie nichts falsch machen. Das schlanke Design der Leuchte passt hervorragend in jede Ecke Ihres Wohnbereichs oder Flurs und sorgt dort für eine optimale Ausleuchtung. Die moderne Standleuchte hat einen Höhe von 180 cm und einen Durchmesser von 30 cm. Der Korpus ist aus Metall in Nickelfarben matt und Chromfarben gefertigt, an der schwenkbaren Brennstelle des Fluters sorgt eine weiß satinierte Acrylglasabdeckung für ein angenehmes und blendfreies Licht. Über den Taster am Leuchtenkorpus lässt sich sowohl die Helligkeit des fest verbauten, 41 Watt starken LED Moduls als auch die Lichtfarbe von Warmweiß bis Tageslichtweiß (2700 - 6500 Kelvin) stufenlos regulieren. So haben Sie jederzeit eine auf Ihre Wünsche abgestimmte Beleuchtung mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Ganz gleich also welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Bürolampen oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, diese vielseitige Stehleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend, matt - Weiß satiniert | Abmessungen: | Höhe: 180 cm, Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 41 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 4000 Lumen = 4000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 4,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, stehende, Deckenstrahler, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Bürostehlampen, LED, dimmbare, mit, Dimmer, schwenkbar, verstellbar, zum, hinter, fürs, und, große, schmale, schlanke, einflammig, silber, Metall, Tunable, White, Lichtfarbe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Loft |
| | |
| |