Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Klemmleuchte ZIRBEL Weiß - flexibler Klemmspot & Leselampe Schreibtisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Klemmleuchte ZIRBEL Weiß - flexibler Klemmspot & Leselampe Schreibtisch
LED Klemmleuchte ZIRBEL Weiß - flexibler Klemmspot & Leselampe Schreibtisch
LED Klemmleuchte ZIRBEL Weiß - flexibler Klemmspot & Leselampe Schreibtisch
LED Klemmleuchte ZIRBEL Weiß - flexibler Klemmspot & Leselampe Schreibtisch
LED Klemmleuchte ZIRBEL Weiß - flexibler Klemmspot & Leselampe Schreibtisch
Artikel-Nr.:
     1609-830020
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     830020
EAN/GTIN:
     4052231300202
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Leselampe
Leseleuchte

LED Klemmleuchte ZIRBEL Weiß - flexibler Klemmspot & Leselampe Schreibtisch

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Wohnraumleuchten oder Leselampen sind, liegen Sie mit dieser LED Klemmleuchte aus dem Hause FHL easy genau richtig! Der flexibel einstellbare Klemmspot ist ein schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Sein klassisches Retro Design macht ihn garantiert zu einem angenehmen Blickfang.

Die Oberfläche der Klemmlampe ZIRBEL besteht aus weißem und chromfarbenem Metall. Die Leuchte hat eine Ausladung von 8,5 cm und eine Höhe von bis zu 17,5 cm. Dank der praktischen Klemmvorrichtung lässt sie sich im Handumdrehen an Möbelstücken, Tischkanten oder Regalbrettern befestigen.

Über das Kabel mit Stecker können Sie den Retro Strahler an jeder Steckdose in Betrieb nehmen. Ein Schnurschalter für Ein/Aus sorgt für eine komfortable Bedienung. So haben Sie jederzeit eine auf Ihre Wünsche abgestimmte Beleuchtung mit vielen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als Schreibtischlampe und Leseleuchte zum Arbeiten und Lernen, als Nachttischlampe am Bett oder im Wohnraum als zusätzliche Lichtquelle an einem Regalboden oder sonstigem Möbelstück befestigt, diese vielseitige Spotleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Die Klemmlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet. Dieses hat eine Leistung von 4 Watt und 450 Lumen in Warmweiß und sorgt so für ein effektives Licht.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 17,5 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 8,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 450 Lumen = 450 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,212 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleuchte, leselampe led, leselampe, klemmleuchte 3000k, Klemmleuchten, Klemmlampen, Klammerlampen, Klammerleuchten, Leselampen, Leseleuchten, Spotlampen, Spotleuchten, Spotstrahler, Leselicht, Bettleuchten, Bettlampen, Bürolampen, Büroleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Reflektor, Lichtstrahler, Möbelleuchten, Möbellampen, Couch, Sofa, Boxspringbetten, Kopfteil, Regalbrett, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, fürs, flexible, flexibel, verstellbare, weiße, mit, zum, Lesen, Klemmen, Schnurschalter, und, Stromkabel, Stecker, Steckdose, Lampenschirm, innen, Metall, Retro, Designklassiker, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,49*
€ 37,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,74*
€ 36,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,11*
€ 33,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,46*
€ 31,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
30303
ab € 26,03*
Ähnlich
Reality Leuchten
R22711101
ab € 16,76*
Ähnlich
Globo
5496
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.