Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø11cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø11cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø11cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø11cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø11cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø11cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø11cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø11cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø11cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø11cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø11cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø11cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt
Artikel-Nr.:
     1609-821660S107
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     821660S107
EAN/GTIN:
     4260688150664
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
bühnenscheinwerfer

LED Bodeneinbauspot rund 2er Set Edelstahl Ø11cm IP65 Bodenstrahler für Einfahrt

Ist es nachts bei Ihnen zu dunkel, oder braucht ihr Grundstück einfach eine bessere Ausleuchtung? Sei es als Dekoration von Gehwegen und Einfahrten oder zum Anstrahlen von Bäumen oder Hauswänden - setzen Sie das Schönste an Ihrem Zuhause in den Fokus!

Der Bodenspot im praktischen 2er Set sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihren Außenanlagen. Durch die Lichtbündelung nach oben können Sie Gebäude oder Objekte in Ihrem Garten gezielt anstrahlen und so perfekt in Szene setzen. Mit einer Schutzart von IP65 ist die Einbauleuchte gegen das Eindringen von Schmutz und Wasser geschützt und eignet sich ideal für den Außenbereich.

Der Bodeneinbaustrahler hat einen Abstrahlwinkel von 40 Gard und kann so verschiedene Bereiche ideal in Szene setzen. Ob zur Fassadenbeleuchtung nahe der Hauswand, zum Abgrenzen Ihrer Wege oder zur Beleuchtung Ihrer Bepflanzung & Beete - Bodenstrahler fügen sich durch ihr schlichtes und zeitloses Design optimal in nahezu jedem Umfeld ein.

Jeder Spot hat einen Durchmesser von 11cm sowie eine Tiefe von 14cm. Als Einbaumaß benötigen Sie einen Ausschnitt von 9,1cm und eine Einbautiefe von 20cm für den Strahler.

Die begehbaren Bodeneinbauleuchten bestehen aus Edelstahl, und ist mit einem LED Leuchtmittel mit 3 Watt und 180 Lumen in warm weiß ausgestattet.

Der Bodenstrahler hält einer Belastung von bis zu 2000kg problemlos stand und eignet sich so perfekt für Wegbeleuchtung & Hauseinfahrt, setzten Sie in Ihrem Garten oder auf der Terrasse Lichtakzente und überraschen so Ihren Besuch!

Jeder Spot inklusive einem fest verbauten LED Leuchtmittel mit 3 Watt und 180 Lumen in warm weiß.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 14,5 cm, Durchmesser: 11 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 20 cm – Loch Durchmesser: 9,1 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 180 Lumen = 180 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,62 kg
Produktart:
Bodeneinbaustrahler außen
Weitere Suchbegriffe: LED, Boden-strahler, Boden-Spots, Einbau-lampen, Boden-Einbauleuchten, Einbau-Spots, Einbaustrahler, Terrassen-beleuchtung, Balkon-beleuchtung, Garten-Wegbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Weglampen, Außenbereich, für, außen, draußen, Outdoor, befahrbar, Einfahrt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,89*
€ 67,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,22*
€ 66,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,90*
€ 62,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,99*
€ 59,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,63*
€ 57,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,87*
€ 51,02
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7606-000-2
ab € 73,32*
Ähnlich
RANEX
5000.461-2
ab € 31,29*
Ähnlich
meineWunschleuchte
5000S197.2
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.