Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler Metallschirm Schwarz - 3 Spots schwenkbar - 41cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler Metallschirm Schwarz - 3 Spots schwenkbar - 41cm
LED Deckenstrahler Metallschirm Schwarz - 3 Spots schwenkbar - 41cm
LED Deckenstrahler Metallschirm Schwarz - 3 Spots schwenkbar - 41cm
LED Deckenstrahler Metallschirm Schwarz - 3 Spots schwenkbar - 41cm
LED Deckenstrahler Metallschirm Schwarz - 3 Spots schwenkbar - 41cm
LED Deckenstrahler Metallschirm Schwarz - 3 Spots schwenkbar - 41cm
LED Deckenstrahler Metallschirm Schwarz - 3 Spots schwenkbar - 41cm
LED Deckenstrahler Metallschirm Schwarz - 3 Spots schwenkbar - 41cm
LED Deckenstrahler Metallschirm Schwarz - 3 Spots schwenkbar - 41cm
Artikel-Nr.:
     1609-803500LM332
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     803500LM332
EAN/GTIN:
     4260688159247
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
led hochvolt reflektorlampe 5w
leds mit stecksockel

LED Deckenstrahler Metallschirm Schwarz - 3 Spots schwenkbar - 41cm

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem angesagten LED Strahler im Retro Look genau richtig!

Spots eignen sich nicht nur perfekt zum Hervorheben von Accessoires und Möbeln, sondern auch als individuelle Beleuchtung im Flur, Schlafzimmer oder Wohnbereich.

Die 3 flammige Spotleuchte hat eine zeitlose Optik und sorgt nicht zuletzt durch die flexible Ausrichtung des Spots für eine angenehme Ausleuchtung der gewünschten Bereiche. Das stimmige Design in Schwarz matt, sorgt für ein modernes Erscheinungsbild und lässt sich harmonisch in vorhandene Einrichtungsstile integrieren.

Die Leuchte hat eine Höhe von 15cm und eine Breite von 41cm, zudem hat jeder Spot einen Durchmesser von 6,3cm.

Der Deckenstrahler ist mit drei GU10 Fassungen ausgestattet und wird inklusive 3 LEDs a´ 5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß geliefert.

Ob im Flur, im Wohn- oder Schlafzimmer, die moderne Leuchte sorgt für optimale Lichtverhältnisse und individuelle Lichtakzente!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 41 cm, Tiefe: 7 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 8,6 cm – Durchmesser: 6,3 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 400 Lumen = 1200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,95 kg
Weitere Suchbegriffe: led hochvolt reflektorlampe gu10, LED, Decken-Lampen, Decken-spot, Decken-strahler, Wandstrahler, Wandlampe, Wand-leuchten, Wandspots, Spotlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmer-lampe, Flur-lampen, Flurleuchten, Ankleidezimmer, Treppenhaus-beleuchtung, Flurbeleuchtung, für, mit, 3, drei, mehr-flammig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,05*
€ 64,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,66*
€ 62,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,87*
€ 59,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,14*
€ 57,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,68*
€ 54,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,70*
€ 47,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R82123132
ab € 25,59*
Ähnlich
TRIO Leuchten
652910332
ab € 63,91*
Ähnlich
meineWunschleuchte
8024LM332
ab € 38,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.