Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler aus Metall in Silber matt mit vier schwenkbaren E27 Spots


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler aus Metall in Silber matt mit vier schwenkbaren E27 Spots
LED Deckenstrahler aus Metall in Silber matt mit vier schwenkbaren E27 Spots
LED Deckenstrahler aus Metall in Silber matt mit vier schwenkbaren E27 Spots
LED Deckenstrahler aus Metall in Silber matt mit vier schwenkbaren E27 Spots
LED Deckenstrahler aus Metall in Silber matt mit vier schwenkbaren E27 Spots
LED Deckenstrahler aus Metall in Silber matt mit vier schwenkbaren E27 Spots
Artikel-Nr.:
     1609-80050S407
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     80050S407
EAN/GTIN:
     4260647054316
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel 1000k

LED Deckenstrahler aus Metall in Silber matt mit vier schwenkbaren E27 Spots

Moderner LED Deckenstrahler mit vier schwenkbaren Spots

Dieser Deckenstrahler aus Metall in Silber matt leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend im Schlafzimmer. Die Deckenleuchte verfügt über vier schwenkbare Spots, die für eine optimale und gezielte Innenbeleuchtung sorgen.

Durch die Verwendung unterschiedlicher Leuchtmittel können Sie der Leuchte Ihre persönliche Note verleihen. Modern, elegant, minimalistisch, industrial, oder clean cut gestaltet, wird diese Leuchte in jedem Einrichtungsstil zum Hingucker.

* Inkl. 4x austauschbarem E27 LED Leuchtmittel mit jeweils 6 Watt, 190 Lumen, 1.800 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 12,5 cm, Breite: 75 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
4 x 190 Lumen = 760 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (1800 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,235 kg
Produktart:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, leuchtmittel e27 6w, decken-leuchte, decken-lampe, deckenlicht, led, decken-strahler, decke-nspot, innen, lichtspots, spot-strahler, 4, flammig, wohnzimmer-lampe, küchenstrahler, jugendzimmer, büro, flur-lampe, flur-beleuchtung, silber, modern-e, schlafzimmer-lampe, küchen-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,05*
€ 53,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,78*
€ 50,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,40*
€ 48,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,47*
€ 46,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,08*
€ 44,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,25*
€ 38,38
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
54809LM4
ab € 61,84*
Ähnlich
TRIO Leuchten
871010407
ab € 42,88*
Ähnlich
Luce Design
9022-4-SI
ab € 69,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.