Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte RAVENNA mit integr. Wasserwaage, Alu weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte RAVENNA mit integr. Wasserwaage, Alu weiß
LED Außenwandleuchte RAVENNA mit integr. Wasserwaage, Alu weiß
LED Außenwandleuchte RAVENNA mit integr. Wasserwaage, Alu weiß
LED Außenwandleuchte RAVENNA weiß, 7976-250
LED Außenwandleuchte RAVENNA weiß, 7976-250
LED Außenwandleuchte RAVENNA weiß, 7976-250
LED Außenwandleuchte RAVENNA mit integr. Wasserwaage, Alu weiß
LED Außenwandleuchte RAVENNA mit integr. Wasserwaage, Alu weiß
Artikel-Nr.:
     1609-7976-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7976-250
EAN/GTIN:
     7318307976250
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte RAVENNA mit integr. Wasserwaage, Alu weiß

Das stylisch Design der Außenwandleuchte RAVENNA ist exklusiv by Konstsmide und gleichzeitig gut durchdacht!

Einen sehr schönen Lichteffekt und ideale Ausleuchtung für Ihren Außenbereich erhalten Sie durch die Lichtbündelung nach oben und unten (Up-/Downlight).

Diese LED Außenleuchte ist aus aus weiß lackiertem Aluminium und klarem Acrylglas gefertigt.
Mittels der integrierten Wasserwaage und den vormontierten Dübeln und Schrauben ist diese Außenlampe besonders leicht anzubringen.

Die Besonderheit bei dieser Außenwandleuchte ist, dass die LED-Module ganz einfach ausgetauscht werden können!

Dank IP54 können Sie die Außenwandleuchte als LED Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, die Einfahrt, zur Terrassenbeleuchtung oder Hausnummernleuchte anbringen.
Auf der großen Frontfläche aus Aluminium ist genügend Platz um Ihre Hausnummer aufzubringen.

Aber auch Indoor ist diese Wandleuchte als Flurbeleuchtung oder Treppenhausbeleuchtung aufgrund des Designs ein tolles Highlight.

Die Außenwandleuchte ist mit 3 x 4 Watt High-Power-LEDs bestückt welche eine Lichtstärke von zusammen 1050 Lumen und eine Farbtemperatur von 3000 Kelvin haben.

Mittels Phasenan- und abschnittsteuerung ist die Außenwandleuchte dimmbar. Der eingebaute Treiber und die hochwertigen OPOTOGA-LED begünstigen die Lebensdauer von ca. 30.000 Leuchtstunden.

Die Wandleuchten der Serie RAVENNA aus dem Hause Konstsmide sind in den Farben schwarz und weiß erhältlich.

* UP & DOWN LED Außenwandleuchte RAVENNA
* Material: weiß lackiertes Aluminium, klares Acrylglas
* Frontplatte: Aluminium (Lieferung ohne Hausnummern)
* Maße B/T/H ca.: 12,5 x 13 x 29,5 cm
* Inkl. 3 x High-Power-LED-Module (austauschbar)
* 1050 Lumen
* 3000 Kelvin
* 3 x 4 Watt
* 230-240 Volt / 50Hz
* Inkl. integrierter Wasserwaage
* Inkl. vormontierter Dübel und Schrauben
* dimmbar durch Phasenan- und abschnittsteuerung
* Lebensdauer LEDs ca. 30.000 Stunden
* IP54

Auch zu finden unter: Außenwandleuchten, Hausnummer beleuchtet, Wandstrahler, LED Außenleuchten, LED Gartenleuchte, Aussenleuchten
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Weiß - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 29,5 cm, Breite: 12,5 cm, Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x 4 Watt)
Lichtstärke:
3 x 350 Lumen = 1050 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54
Gewicht:
1,5 kg
Produktart:
Außenwandleuchte mit Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Hausnummernleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip54, anbauleuchte, anbauleuchte 3000k, 7976-250, RAVENNA, außenwandleuchte, außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Fassadenbeleuchtung, Hausnummer, aussenwandleuchte, aussenleuchten, Hausnummerleuchte, Hausnummer beleuchtet, außenleuchten, gartenbeleuchtung, außenlampen, außenbeleuchtung, gartenleuchten, gartenlampe, aussenlampen, außenlampe, aussenbeleuchtung, gartenleuchte, Gartenleuchte, Outdoor Lampe, Handmade in EU, Up-Downlight, Uplight, Uplighter, Downlight, doppelter Lichtkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 148,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 186,29*
€ 221,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,49*
€ 220,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,89*
€ 206,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,53*
€ 200,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,64*
€ 176,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.