Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7942-310 Herst.-Nr.: 7942-310 EAN/GTIN: 7318307942316 |
| |
|
| | |
| Massiver Aluminium Wandspot MONZA, Bewegungsmelder, schwenkbar, 480 Lm Setzten Sie mit diesem Außenstrahler nicht nur Lichtakzente, der Strahler schaltet sich auch bei Bewegungserkennung ein und sorgt so für zusätzliche Sicherheit. Mit diesem schwenkbaren Außenspot aus massivem Aluminium erhalten Sie eine tolle Beleuchtung für Ihren Außen- oder Innenbereich. Diesen Wandstrahler können Sie Dank IP54 im gesamten Außenbereich anbringen, aber auch für Ihr Treppenhaus oder im Hausflur ist dieser Wandspot eine tolle Lichtlösung. Die Höhe des Spotstrahlers beträgt ca. 18,5 cm. Das fest eingebaute High-Power-EDISON-LED hat eine Lichtausbeute von 480 Lumen und einen Verbrauch von nur 6 Watt. Der Bewegungsmelder verfügt über eine Reichweite von 8 Meter und 90°. Die Leuchtdauer ist einstellbar von 5 Sekunden bis 8 Minuten. Mit diesem High-Power-LED-Leuchtmittel haben Sie eine Energieersparnis von über 80% im Vergleich zu einer herkömmlichen Leuchtmittel. Hinzu kommt eine Lebensdauer von ca. 20.000 Stunden und 50.000 Schaltzyklen! Weitere passende Leuchten und Spots der Serie MONZA aus dem Hause Konstsmide sind bei uns ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | Silber aluminiumfarbig | Abmessungen: | Höhe: 10,5 cm, Breite: 9,5 cm, Tiefe: 18,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 480 Lumen = 480 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 90 ° / Reichweite 8 m | Leuchtzeit bei Resonanz: | von 5 Sekunden bis 8 Minuten | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 | Gewicht: | 1,15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led spot, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, 7942-310, Konstsmide, Wandspot, Wandstrahler, Außenwandspot, Außenspot, Spotstrahler, Strahler, Außenstrahler, Außenwandstrahler, Wandleuchte, Wandlampe, Wandbeleuchtung, Bewegungsmelder, Zeitintervall, Bewegungserfassung, Bewegungserkennung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Hauswandbeleuchtung, Outdoorbereich, Indoorbereich, Outdoor-Bereich, Indoor-Bereich, Downlight, Down-Light, Lichtbündelung, Lichtkegel, einfacher Lichtkegel, Uplight, Up-Light, doppelter Lichtkegel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 87,95* | € 105,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 86,77* | € 109,31* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 86,86* | € 109,41* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 90,36* | € 113,58* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 101,86* | € 126,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|