Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massiver Aluminium Wandspot MONZA, Bewegungsmelder, schwenkbar, 240 Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Massiver Aluminium Wandspot MONZA, Bewegungsmelder, schwenkbar, 240 Lm
Massiver Aluminium Wandspot MONZA, Bewegungsmelder, schwenkbar, 240 Lm
Wandspot MONZA, Bewegungsmelder, 7941-310
Wandspot MONZA, Bewegungsmelder, 7941-310
Wandspot MONZA, Bewegungsmelder, 7941-310
Massiver Aluminium Wandspot MONZA, Bewegungsmelder, schwenkbar, 240 Lm
Massiver Aluminium Wandspot MONZA, Bewegungsmelder, schwenkbar, 240 Lm
Artikel-Nr.:
     1609-7941-310
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7941-310
EAN/GTIN:
     7318307941319
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Massiver Aluminium Wandspot MONZA, Bewegungsmelder, schwenkbar, 240 Lm

Mit diesem Außenstrahler setzten Sie nicht nur Lichtakzente, der Strahler schaltet sich auch bei Bewegungserkennung ein und sorgt so für zusätzliche Sicherheit.

Mit diesem schwenkbaren Außenspot aus massivem Aluminium erhalten Sie eine tolle Beleuchtung für Ihren Außen- oder Innenbereich.

Diesen Wandstrahler können Sie Dank IP54 im gesamten Außenbereich anbringen, aber auch für Ihr Treppenhaus oder im Hausflur ist dieser Wandspot eine tolle Lichtlösung.

Die Höhe des Spotstrahlers beträgt ca. 14 cm. Die fest eingebaute High-Power-EDISON-LED hat eine Lichtausbeute von 240 Lumen und einen Verbrauch von nur 3 Watt.
Der Bewegungsmelder verfügt über eine Reichweite von 8 Meter und 90°. Die Leuchtdauer ist einstellbar von 5 Sekunden bis 8 Minuten.

Mit diesem High-Power-LED-Leuchtmittel haben Sie eine Energieersparnis von über 80% im Vergleich zu einer herkömmlichen Leuchtmittel. Hinzu kommt eine Lebensdauer von ca. 20.000 Stunden und 50.000 Schaltzyklen!

Weitere passende Leuchten und Spots der Serie MONZA aus dem Hause Konstsmide sind bei uns ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Silber aluminiumfarbig
Abmessungen:
Höhe: 10,5 cm, Breite: 9,5 cm, Tiefe: 14 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (3 x 1 Watt)
Lichtstärke:
3 x 80 Lumen = 240 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 90 ° / Reichweite 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 8 Minuten
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54
Gewicht:
0,67 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led spot 3000k, led spot, leuchtmittel led spot, 7941-310, Konstsmide, Wandspot, Wandstrahler, Außenwandspot, Außenspot, Spotstrahler, Strahler, Außenstrahler, Außenwandstrahler, Wandleuchte, Wandlampe, Wandbeleuchtung, Bewegungsmelder, Zeitintervall, Bewegungserfassung, Bewegungserkennung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Hauswandbeleuchtung, Outdoorbereich, Indoorbereich, Outdoor-Bereich, Indoor-Bereich, Downlight, Down-Light, Lichtbündelung, Lichtkegel, einfacher Lichtkegel, Uplight, Up-Light, doppelter Lichtkegel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 54,29*
€ 66,86*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 53,20*
€ 69,77*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 67,55*
€ 87,24*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7903-310
ab € 24,01*
Ähnlich
Konstsmide
7917-310
ab € 96,06*
Ähnlich
Konstsmide
7922-310
ab € 56,63*
Ähnlich
Konstsmide
7942-310
ab € 86,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.