Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Wandleuchten MONZA, Up/Down-light, massives Alu, H: 12 cm, IP54


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Wandleuchten MONZA, Up/Down-light, massives Alu, H: 12 cm, IP54
2er-Set Wandleuchten MONZA, Up/Down-light, massives Alu, H: 12 cm, IP54
2er-Set Wandleuchten MONZA, Up/Down-light, 7929-310-2
2er-Set Wandleuchten MONZA, Up/Down-light, 7929-310-2
2er-Set Wandleuchten MONZA, Up/Down-light, 7929-310-2
2er-Set Wandleuchten MONZA, Up/Down-light, 7929-310-2
2er-Set Wandleuchten MONZA, Up/Down-light, massives Alu, H: 12 cm, IP54
Artikel-Nr.:
     1609-7929-310-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7929-310-2
EAN/GTIN:
     4260449581119
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

2er-Set Wandleuchten MONZA, Up/Down-light, massives Alu, H: 12 cm, IP54

Mit diesen Up-/Down-Light Außenwandleuchten aus massivem Aluminium im 2er-Set erhalten Sie eine wirkungsvolle Beleuchtung für Ihren Außenbereich.

Diese Wandleuchten können Sie Dank IP54 im gesamten Außenbereich anbringen, aber auch für Ihr Treppenhaus oder im Hausflur ist diese Leuchte ein Highlight.

Die Höhe jeder Außenleuchte beträgt ca. 12,5 cm. Die 2 fest eingebaute LEDs haben eine Lichtausbeute von je 80 Lumen und einen Verbrauch von nur je 1 Watt.

Mit diesem High-Power-LED-Leuchtmittel haben Sie eine Energieersparnis von über 80% im Vergleich zu einer herkömmlichen Leuchtmittel. Hinzu kommt eine Lebensdauer von ca. 20.000 Stunden und 50.000 Schaltzyklen!

Weitere passende Leuchten der Serie MONZA aus dem Hause Konstsmide sind bei uns ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Silber aluminiumfarbig
Abmessungen:
Höhe: 12,5 cm, Breite: 4,5 cm, Tiefe: 8,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 1 Watt)
Lichtstärke:
2 x 80 Lumen = 160 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54
Gewicht:
0,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, 7929-310, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Hauswandbeleuchtung, Outdoorbereich, Indoorbereich, Outdoor-Bereich, Indoor-Bereich, Downlight, Down-Light, Lichtbündelung, Lichtkegel, einfacher Lichtkegel, Uplight, Up-Light, doppelter Lichtkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 114,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,06*
€ 172,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,68*
€ 170,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,73*
€ 161,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,84*
€ 153,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,20*
€ 135,90
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7904-310
ab € 57,34*
Ähnlich
Konstsmide
7929-310
ab € 58,76*
Ähnlich
Konstsmide
7931-310
ab € 153,53*
Ähnlich
Konstsmide
7930-310
ab € 53,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.