| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7917-310 Herst.-Nr.: 7917-310 EAN/GTIN: 7318307917314 |
| |
|
| | |
| Massiver Aluminium Wandspot MONZA, schwenkbar, IP54 Ideal für eine exakte Ausleuchtung oder zum setzten von Akzenten! Sie erhellen nicht nur Ihren Außenbereich, sondern können auch tolle Highlights setzten und bestimmte Bereiche gezielt anstrahlen. Mit diesem schwenkbaren Außenspot aus massivem Aluminium erhalten Sie eine tolle Beleuchtung für Ihren Außen- oder Innenbereich. Diesen Wandstrahler können Sie Dank IP54 Spritzwasserschutz im Außenbereich anbringen, aber auch für Ihr Treppenhaus oder im Hausflur ist diese Leuchte eine tolle Lichtlösung. Die Höhe der Außenleuchte beträgt ca. 9,5 cm. Das fest eingebaute High-Power-EDISON-LED hat eine Lichtausbeute von 480 Lumen und einen Verbrauch von nur je 6 Watt. Mit diesem High-Power-LED-Leuchtmittel haben Sie eine Energieersparnis von über 80% im Vergleich zu einer herkömmlichen Leuchtmittel. Hinzu kommt eine Lebensdauer von ca. 20.000 Stunden und 50.000 Schaltzyklen! Weitere passende Leuchten und Spots der Serie MONZA aus dem Hause Konstsmide sind bei uns ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Acryl | Farbe: | Silber aluminiumfarbig | Abmessungen: | Höhe: 9,5 cm, Breite: 9,5 cm, Tiefe: 18,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 480 Lumen = 480 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 | Gewicht: | 1,162 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, flutlichtanlagen led, led spot, 7917-310, Konstsmide, Wandspot, Wandstrahler, Außenwandspot, Außenspot, Außenwandstrahler, Wandleuchte, Wandlampe, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Hauswandbeleuchtung, Outdoorbereich, Indoorbereich, Outdoor-Bereich, Indoor-Bereich, Downlight, Down-Light, Lichtbündelung, Lichtkegel, einfacher Lichtkegel, Uplight, Up-Light, doppelter Lichtkegel |
| | |
| |