| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7872-250 Herst.-Nr.: 7872-250 EAN/GTIN: 7318307872255 |
| |
|
| | |
| Außenwandleuchte Downlight FANO Weiß mit schwenkbarem Kopf Höhe 21,5cm IP54 E27 Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, zur Dämmerung bringen uns Wandleuchten und Wegeleuchten sicher zum Haus oder der Garage, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Gefertigt ist die Terrassen Wandlampe für außen aus wetterfestem Metall und in weiß lackiert. Dank IP54 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser für die Verwendung im Außenbereich, oder auch vorzüglich im Innenraum als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Treppenhäusern einsetzbar, da Kabel Ein- und Ausgänge für Über- und Unterputzmontage enthalten sind. Der Kopf ist vertikal um 270° und horizontal um 90° schwenkbar, so passt sich die Außenwandleuchte durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für Ihren Garten, für Zuwege oder für Einfahrten. Mit einer Höhe von 21,5cm sowie einer Breite von 12cm und Tiefe von 21cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. So kann das Gartenlicht in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte auf Außenzuwegen. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten Anthrazit für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach moderner Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Gartenlampe in jeder Hinsicht gerecht. Die Wandleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 25 Watt geeignet. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Auch zu finden unter: Hauseingangsbeleuchtung, Wegeleuchten, Gartenbeleuchtung, Gartenlicht, Wegbeleuchtung, Terrassenleuchten, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Wandaußenleuchten, Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 21,5 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 21 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 18 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,85 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Downlight, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, downlight e27, led außenwandleuchte, downlight 230v, Außenleuchten, Außenlampen, Wandleuchten, Wandlampen, Außenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Wegeleuchte, Weglampen, Gartenlampen, Hauswand, Einfamilienhaus, Down, Light, draußen, außen, Exklusive, hochwertige, mit, für |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 49,99* | € 49,99* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 44,93* | € 60,50* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 55,29* | € 73,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|