Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Akku Tischleuchten Outdoor weiß, Solar & USB aufladbar mit Wandhalterung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Akku Tischleuchten Outdoor weiß, Solar & USB aufladbar mit Wandhalterung
2er SET Akku Tischleuchten Outdoor weiß, Solar & USB aufladbar mit Wandhalterung
2er SET Akku Tischleuchten Outdoor weiß, Solar & USB aufladbar mit Wandhalterung
2er SET Akku Tischleuchten Outdoor weiß, Solar & USB aufladbar mit Wandhalterung
2er SET Akku Tischleuchten Outdoor weiß, Solar & USB aufladbar mit Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     1609-7815S250
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     7815S250
EAN/GTIN:
     4262382961065
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

2er SET Akku Tischleuchten Outdoor weiß, Solar & USB aufladbar mit Wandhalterung

2er Set Solar & USB Akku Tischleuchten, Weiß

Die dekorative Außenlaternen bieten Vielseitigkeit in jeder Hinsicht. Da Sie per Solarlicht und USB aufgeladen werden können, kann man sie ideal zu jeder Jahreszeit benutzen!

Ebenfalls haben die Leuchten einen Henkel und werden mit einer Wandhalterung geliefert, so können Sie sie nicht nur als stylische Tischleuchten nutzen, sondern sie auch an Ihrer Hauswand anbringen und nach Belieben einfach wieder abnehmen.

Gefertigt ist sind LED Solarlaternen aus weiß lackiertem Aluminium. Dank der Gestaltung als moderne Laterne fügen sich die Leuchten mühelos in jedes Ambiente ein.

Mit einer Schutzart von IP54 können Sie diese Stehleuchten in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, z.B. zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung, als weisende Wegeleuchte im Garten und für Zuwege in Ihrem Eingangsbereich oder sogar als exklusive Designerlampe in Ihrer Diele und in Fluren.

*Die Leuchten verfügen über einen Akku und können somit einfach per USB-Anschluss oder über Solarlicht aufgeladen werden.
*mit beigefügter Wandhalterung
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion
Material:
Aluminium
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Breite: 18,5 cm, Tiefe: 15,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Lichtstärke:
1 x 180 Lumen = 180 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Solar Batterie:
inkl. 2 x Akku – 3,7 V) fest verbaut
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, solar-leuchte, solar-lampe, solar-laterne, hängend, garten, ausgefallen-e, für, den, Balkon, tisch-leuchte, wand-leuchte, outdoor, draußen, tisch-lampe, ohne, kabel, akku, außen-wandbeleuchtung, laternen, wetterfest, außenlaterne, wandlaterne, usb, aufladbar, modern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 236,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 295,37*
€ 351,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 288,38*
€ 343,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 268,76*
€ 319,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 266,62*
€ 317,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 236,97*
€ 281,99
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
7812S750
ab € 157,63*
Ähnlich
meineWunschleuchte
36S670
ab € 66,21*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R55346S132
ab € 65,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.