| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7655LM000 Herst.-Nr.: 7655LM000 EAN/GTIN: 4260768175273 |
| |
|
| | |
| Große LED Außenwandleuchte / Hausnummernleuchte Downlight, Edelstahl Diese moderne LED Außenwandlampe überzeugt durch ihr schlichtes Design und ihre Funktionalität. Durch das mitgelieferte Hausnummernset lässt sich die Wandlampe ganz praktisch als Hausnummernleuchte nutzen. Charakteristisch für diese Außenleuchte ist der Downlight- Spot, der eine gute Beleuchtung und Sichtbarkeit der Hausnummer garantiert. Natürlich können Sie die Außenwandlampe auch ohne Hausnummern als Fassadenleuchte für Eingangsbereiche, am Carport oder der Gartenhütte nutzen. Die 41cm hohe Leuchte findet mit ihrer Breite von 16cm und einer Tiefe von 11cm an nahezu jeder Fassade problemlos ihren Platz. Die zeitlose Farbgebung in Edelstahl matt rundet das angenehme Erscheinungsbild der Wandleuchte ab. *inklusive 1x GU10 LED mit 5 Watt, 400 Lumen, warmweiß Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 41 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 11 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 1,35 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: downlight 230v, LED, Außenleuchte, Außenlampe, Außen-wandlampe, Außen-wandleuchte, Fassaden-beleuchtung, Fassaden-lampe, Hausnummer, beleuchtet-e, Hausnummernleuchte-n, Hausnummernbeleuchtung, Terrassenleuchte, carport, edelstahl, mit, garten-lampen, strom, Gartenbeleuchtung |
| | |
| |