Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7651-200 Herst.-Nr.: 7651-200 EAN/GTIN: 7318307651201 |
| |
|
| | |
| Kellerleuchte MANTOVA für Wand-& Deckenmontage Ø18,5cm, Weiß Praktische stabile Kellerleuchte MANTOVA aus dem Hause Konstsmide, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Die klassische Feuchtraumleuchte hat einen Durchmesser von 18,5cm und ist aus weißem Kunststoff und klarem Acrylglas gefertigt. Sie kann zur Außenbeleuchtung genutzt werden, aber auch als praktische Keller-& Werkstattleuchte. Da sie an der Wand oder der Decke montiert werden kann, eignet sie sich die klassische Kellerleuchte auch ideal zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich oder zur Fassadenbeleuchtung. Mit einer Schutzart von IP44 kann die Leuchte fast überall eingesetzt werden. * Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Acryl | Farbe: | Weiß matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 18 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 10,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, anbauleuchte ip 44, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, für, den, mit, strom, Outdoor, Hausbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenbeleuchtung, Balkonleuchten, Balkonlampen, Balkonbeleuchtung, Einfamilienhaus, Eingangsbereich, Hauswand, die, weiß, rund, moderne, industrial, style, industriedesign, kunststoff, kellerlampen, Kellerleuchten, Werkstattleuchten, Werkstattlampen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,11* | € 8,11* | | | | | 25 Tage | | | 18 | | € 4,95* | ab € 8,21* | € 10,77* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,45* | € 10,83* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,54* | € 10,96* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,01* | € 18,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|