Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Außen Bodeneinbaustrahler Ø 11cm IP65, Edelstahl, bis 1500 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Außen Bodeneinbaustrahler Ø 11cm IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
2er SET Außen Bodeneinbaustrahler Ø 11cm IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
2er SET Außen Bodeneinbaustrahler Ø 11cm IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
2er SET Außen Bodeneinbaustrahler Ø 11cm IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
2er SET Außen Bodeneinbaustrahler Ø 11cm IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
2er SET Außen Bodeneinbaustrahler Ø 11cm IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
2er SET Außen Bodeneinbaustrahler Ø 11cm IP65, Edelstahl, bis 1500 kg
Artikel-Nr.:
     1609-7606-000-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7606-000-2
EAN/GTIN:
     4260380826126
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

2er SET Außen Bodeneinbaustrahler Ø 11cm IP65, Edelstahl, bis 1500 kg

Die robusten Außen-Bodeneinstrahler im praktischen 2er SET beleuchten zuverlässig Einfahrten, Terrassen oder den Garten.

Gefertigt aus Aluminium und Edelstahl hat die Abschlussplatte aus Edelstahl einen Durchmesser von 11cm und ist bis 1.500 kg belastbar.
Setzen Sie den Strahler einzeln oder zu mehreren um Außenbereiche gezielt und effizient zu beleuchten.

Ausgestattet mit Schutzklasse IP65 sind die Bodenstrahler perfekt für Außenbereiche geeignet und je für ein austauschbares GU10 Leuchtmittel bis max. 7 Watt geeignet.
(Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Silber aluminiumfarbig
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Durchmesser: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / Energiesparleuchten - nicht enthalten (1 x GU10 / max. 7 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, bodeneinbaustrahler gu10 230v, bodeneinbaulampe, bodeneinbauleuchten 230v, außen-leuchten, außen-lampen, außen-beleuchtung, boden-einbaustrahler, boden-strahler, boden-spots, bodeneinbauleuchten, bodenbeleuchtung, terrassenbeleuchtung, terrassenleuchten, terrassenlampen, gartenleuchten, garten-beleuchtung, edelstahl, außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,90*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,90*
€ 86,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,38*
€ 84,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,84*
€ 81,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,91*
€ 78,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,34*
€ 65,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7606-000
€ 31,86*
Ähnlich
Konstsmide
7608-000
€ 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.