Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Up-Down Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder, Höhe 20cm, Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Up-Down Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder, Höhe 20cm, Silber
LED Up-Down Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder, Höhe 20cm, Silber
LED Up-Down Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder, Höhe 20cm, Silber
LED Up-Down Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder, Höhe 20cm, Silber
LED Up-Down Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder, Höhe 20cm, Silber
LED Up-Down Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder, Höhe 20cm, Silber
Artikel-Nr.:
     1609-7542LM320
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7542LM320
EAN/GTIN:
     4260768176256
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte

LED Up-Down Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder, Höhe 20cm, Silber

Diese moderne LED up and down Außenwandleuchte überzeugt durch ihr zeitloses Design und ihre hochwertige Verarbeitung.

Durch den gebündelten Lichtaustritt nach oben und unten entstehen tolle Lichteffekte an Fassaden und Hauswänden.
Die 20cm hohe Zylinderförmige Wandlampe ist mit ihrer Schutzklasse IP44 gut für den Außenbereich einsetzbar.
Gefertigt ist die Außenleuchte aus Feuerverzinktem Stahl. Die Korrosionsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit des Metalls wurde durch ein Galvanisierungsverfahren deutlich erhöht.
Gerade für witterungsintensive Bereiche, wie zum Beispiel an der See, sind galvanisierte Leuchten besonders geeignet.

Zusätzlich ist die Außenleuchte mit einem praktischem Bewegungsmelder mit einer Reichweite von 8 Metern und einem Erfassungswinkel von 140° ausgestattet.

Die Außenlampe wird inklusive zwei passenden GU10 Leuchtmitteln mit je 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert.

Wenn sie auf der Suche nach modernen Fassadenlampen, Wegeleuchten oder Beleuchtung für Carport und Gartenhütte sind, ist diese Außenwandleuchte ganz sicher eine gute Wahl.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 20 cm, Breite: 6,5 cm, Tiefe: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 140 ° / Reichweite 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
60 Sekunden
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, LED, außen-wandlampen, außen-wandleuchten, außenlampe-n, außen-leuchten, wegbeleuchtung, gehwegleuchten, terrassen-beleuchtung, terrassenlampe-n, terrassenleuchte-n, gartenbeleuchtung, garten-lampen, hausbeleuchtung, fassaden-beleuchtung, mit, bewegungsmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 50,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,02*
€ 79,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,20*
€ 77,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,52*
€ 74,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,86*
€ 72,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,02*
€ 67,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,11*
€ 59,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7542LM000
ab € 49,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.