| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7522LM750 Herst.-Nr.: 7522LM750 EAN/GTIN: 4260768176270 |
| |
|
| | |
| LED Up-Down Außenwandleuchte mit weißem Opalglas, Korpus Schwarz Diese moderne LED up and down Außenwandleuchte überzeugt durch ihr zeitloses Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Durch den gebündelten Lichtaustritt nach oben und unten entstehen tolle Lichteffekte an Fassaden und Hauswänden. Die 19,5cm hohe Zylinderförmige Leuchte ist aus Aluminium in der Farbgebung Schwarz und weißem Opalglas aus Acryl gefertigt und ist mit ihrer Schutzklasse IP54 für den Außenbereich einsetzbar. Die Außenlampe wird inklusive zwei passender GU10 Leuchtmittel mit je 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert. Wenn sie auf der Suche nach modernen Fassadenlampen, Wegeleuchten oder Beleuchtung für Carport und Gartenhütte sind, ist diese Außenwandleuchte ganz sicher eine gute Wahl. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Acryl | Farbe: | Schwarz matt - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 19,5 cm, Breite: 7,5 cm, Tiefe: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 400 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, led außen-wandleuchte, LED, außen-wandlampen, außen-wandleuchten, außenlampe-n, außen-leuchten, wegbeleuchtung, gehwegleuchten, terrassen-beleuchtung, terrassenlampe-n, terrassenleuchte-n, Design, gartenbeleuchtung, garten-lampen, außenlicht, hausbeleuchtung, fassaden-beleuchtung |
| | |
| |