Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Design Außenwandleuchte Up-Down Höhe 30cm aus Stahl, Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Design Außenwandleuchte Up-Down Höhe 30cm aus Stahl, Silber
LED Design Außenwandleuchte Up-Down Höhe 30cm aus Stahl, Silber
LED Design Außenwandleuchte Up-Down Höhe 30cm aus Stahl, Silber
LED Design Außenwandleuchte Up-Down Höhe 30cm aus Stahl, Silber
LED Design Außenwandleuchte Up-Down Höhe 30cm aus Stahl, Silber
LED Design Außenwandleuchte Up-Down Höhe 30cm aus Stahl, Silber
LED Design Außenwandleuchte Up-Down Höhe 30cm aus Stahl, Silber
Artikel-Nr.:
     1609-7516LM320
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7516LM320
EAN/GTIN:
     4260768175372
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LEDs mit Stecksockel
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte

LED Design Außenwandleuchte Up-Down Höhe 30cm aus Stahl, Silber

Diese moderne up and down Außenwandleuchte überzeugt durch ihr zeitloses Design und ihre hochwertige Verarbeitung.

Durch den gebündelten Lichtaustritt nach oben und unten entstehen tolle Lichteffekte an Fassaden und Hauswänden.
Die 30cm hohe Zylinderförmige Wandlampe ist mit ihrer Schutzklasse IP44 gut für den Außenbereich einsetzbar.
Gefertigt ist die Außenleuchte aus Feuerverzinktem Stahl. Die Korrosionsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit des Metalls wurde durch ein Galvanisierungsverfahren deutlich erhöht.
Gerade für witterungsintensive Bereiche, wie zum Beispiel an der See, sind galvanisierte Leuchten besonders geeignet.

Die Zylinderförmige Außenlampe wird inklusive zwei passender GU10 Leuchtmittel mit je 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert.

Wenn sie auf der Suche nach modernen Fassadenlampen, Wegeleuchten oder Beleuchtung für Carport und Gartenhütte sind, ist diese Außenwandleuchte ganz sicher eine gute Wahl.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Acryl
Farbe:
Silber matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 28,5 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 14,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, LED, außen-wandlampen, außen-wandleuchten, außenlampe-n, außen-leuchten, wegbeleuchtung, gehwegleuchten, terrassen-beleuchtung, terrassenlampe-n, terrassenleuchte-n, Design, gartenbeleuchtung, garten-lampen, außenlicht, hausbeleuchtung, fassaden-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,16*
€ 95,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,54*
€ 93,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,21*
€ 90,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,64*
€ 86,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,60*
€ 73,30
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7516LM750
ab € 43,27*
Ähnlich
Konstsmide
7516LM250
ab € 38,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.