| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7511LM320 Herst.-Nr.: 7511LM320 EAN/GTIN: 4260768175716 |
| |
|
| | |
| LED Design Außenwandleuchte Downlight aus Stahl Höhe 13cm, Silber Diese moderne Downlight Außenwandleuchte überzeugt durch ihr zeitloses Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Durch den gebündelten Lichtaustritt nach unten entstehen tolle Lichteffekte an Fassaden und Hauswänden. Gefertigt ist die Zylinderförmige 13cm hohe Außenleuchte aus Feuerverzinktem Stahl. Die Korrosionsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit des Metalls wurde durch ein Galvanisierungsverfahren deutlich erhöht. Gerade für witterungsintensive Bereiche, wie zum Beispiel an der See, sind galvanisierte Leuchten besonders geeignet. Die Außenlampe wird inklusive einem passenden GU10 Leuchtmittel mit 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert. Wenn sie auf der Suche nach modernen Fassadenlampen, Wegeleuchten oder Beleuchtung für Carport und Gartenhütte sind, ist diese Außenwandleuchte ganz sicher eine gute Wahl. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl, Acryl | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 13 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 14,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 0,75 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, downlight gu10, led außenwandleuchte, downlight 230v, LED, außen-wandlampen, außen-wandleuchten, außenlampe-n, außen-leuchten, wegbeleuchtung, gehwegleuchten, terrassen-beleuchtung, terrassenlampe-n, terrassenleuchte-n, Design, gartenbeleuchtung, garten-lampen, außenlicht, hausbeleuchtung, fassaden-beleuchtung |
| | |
| |