| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7482-000 Herst.-Nr.: 7482-000 EAN/GTIN: 7318307482003 |
| |
|
| | |
| Erweiterungs 3er SET Mini Bodeneinbauspots Edelstahl/Glas Ø7cm IP44, G4 Ist es nachts bei Ihnen zu dunkel, oder braucht ihr Grundstück einfach eine bessere Ausleuchtung? Sei es als Dekoration von Gehwegen und Einfahrten oder zum Anstrahlen von Bäumen oder Hauswänden - setzen Sie das Schönste an Ihrem Zuhause in den Fokus! Mit dem Erweiterungsset verdrahten Sie extrem einfach 3 zusätzliche Bodenstrahler, zu Ihrem Basis Set 7479-000, perfekt für Wegbeleuchtung & Hauseinfahrt, setzten Sie in Ihrem Garten oder auf der Terrasse Lichtakzente und überraschen so Ihren Besuch! Der Minispot hat einen Durchmesser von 7cm sowie eine Tiefe von 7,5cm. Als Einbaumaß benötigen Sie einen Ausschnitt von 6cm und eine Einbautiefe von 9,2cm für den flachen Strahler. Die Spot-Abstände liegen bei 2 Metern. Die begehbaren Bodeneinbauleuchten aus dem Hause Konstsmide bestehen aus Edelstahl, und ermöglichen den Einsatz von jedem G4 Leuchtmittel, somit sich die Art der Beleuchtung ganz nach Ihren Wünschen einrichten lässt. Ausgestattet mit einem trittfesten Frontglas und einer äußerst flachen Oberfläche sind die Leuchten extrem vielseitig einsetzbar. Die Mini Bodenspots sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihren Außenanlagen. Durch die Lichtbündelung nach oben können Sie Gebäude oder Objekte in Ihrem Garten gezielt anstrahlen und so perfekt in Szene setzen. Mit einer Schutzart von IP44 können die Einbauspots fast überall im Außenbereich und Innenraum platziert werden. Ob zur Fassadenbeleuchtung nahe der Hauswand, zum Abgrenzen Ihrer Wege oder zur Beleuchtung Ihrer Bepflanzung & Beete - Bodenstrahler fügen sich durch ihr schlichtes und zeitloses Design optimal in nahezu jedem Umfeld ein. * Das Erweiterungsset ist geeignet für 3 x G4 Leuchtmittel bis max. 1,5 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Edelstahl | Farbe: | Silber | Abmessungen: | Höhe: 7,5 cm, Durchmesser: 7 cm | Einbaustrahler Maße: | Einbautiefe: 9,2 cm – Loch Durchmesser: 6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x G4 / max. 1,5 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,8 kg | Produktart: | Bodenspots 3er Erweiterungsset zu 7479-000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, bodeneinbauleuchten 230v, bodeneinbaulampe, konstsmide bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Bodenspots, Einbaulampen, Einbauleuchten, Einbauspots, Spots, Einbaustrahler, Terrassenbeleuchtung, Balkonbeleuchtung, Wegbeleuchtung, Gartenwegbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Pflanzenstrahler, Garten, Außenbereich, außen, draußen, Outdoor, flach, IP44 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 84,99* | € 84,99* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 76,98* | € 97,73* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 77,55* | € 98,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|