Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Bodeneinbauspots Edelstahl/Glas Basisset 6er SET mit Trafo Ø3,5cm IP44, G4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mini Bodeneinbauspots Edelstahl/Glas Basisset 6er SET mit Trafo Ø3,5cm IP44, G4
Mini Bodeneinbauspots Edelstahl/Glas Basisset 6er SET mit Trafo Ø3,5cm IP44, G4
Mini Bodeneinbauspots Edelstahl/Glas Basisset 6er SET mit Trafo Ø3,5cm IP44, G4
Mini Bodeneinbauspots Edelstahl/Glas Basisset 6er SET mit Trafo Ø3,5cm IP44, G4
Mini Bodeneinbauspots Edelstahl/Glas Basisset 6er SET mit Trafo Ø3,5cm IP44, G4
Mini Bodeneinbauspots Edelstahl/Glas Basisset 6er SET mit Trafo Ø3,5cm IP44, G4
Mini Bodeneinbauspots Edelstahl/Glas Basisset 6er SET mit Trafo Ø3,5cm IP44, G4
Mini Bodeneinbauspots Edelstahl/Glas Basisset 6er SET mit Trafo Ø3,5cm IP44, G4
Mini Bodeneinbauspots Edelstahl/Glas Basisset 6er SET mit Trafo Ø3,5cm IP44, G4
Mini Bodeneinbauspots Edelstahl/Glas Basisset 6er SET mit Trafo Ø3,5cm IP44, G4
Mini Bodeneinbauspots Edelstahl/Glas Basisset 6er SET mit Trafo Ø3,5cm IP44, G4
Artikel-Nr.:
     1609-7477-000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7477-000
EAN/GTIN:
     7318307477009
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Mini Bodeneinbauspots Edelstahl/Glas Basisset 6er SET mit Trafo Ø3,5cm IP44, G4

Ist es nachts bei Ihnen zu dunkel, oder braucht ihr Grundstück einfach eine bessere Ausleuchtung? Sei es als Dekoration von Gehwegen und Einfahrten oder zum Anstrahlen von Bäumen oder Hauswänden - setzen Sie das Schönste an Ihrem Zuhause in den Fokus!

Die Mini Bodenspots im 6er SET sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihren Außenanlagen. Durch die Lichtbündelung nach oben können Sie Gebäude oder Objekte in Ihrem Garten gezielt anstrahlen und so perfekt in Szene setzen. Mit einer Schutzart von IP44 können die Einbauspots fast überall im Außenbereich und Innenraum platziert werden.

Das Bodeneinbaustrahler Basis Set ermöglicht das Setzen stilvoller Lichtakzente. Ob zur Fassadenbeleuchtung nahe der Hauswand, zum Abgrenzen Ihrer Wege oder zur Beleuchtung Ihrer Bepflanzung & Beete - Bodenstrahler fügen sich durch ihr schlichtes und zeitloses Design optimal in nahezu jedem Umfeld ein.

Der Minispot hat einen Durchmesser von 3,5cm sowie eine Tiefe von 6,5cm. Als Einbaumaß benötigen Sie einen Ausschnitt von 3cm und eine Einbautiefe von 8,2cm für den flachen Strahler. Die Spot-Abstände liegen bei 2 Metern, das Set wird geliefert mit 10 Metern Anschlusskabel und Transformator.

Die begehbaren Bodeneinbauleuchten aus dem Hause Konstsmide bestehen aus Edelstahl, und ermöglichen den Einsatz von jedem G4 Leuchtmittel, somit sich die Art der Beleuchtung ganz nach Ihren Wünschen einrichten lässt. Ausgestattet mit einem trittfesten Frontglas und einer äußerst flachen Oberfläche sind die Leuchten extrem vielseitig einsetzbar.

Mit dem in unserem Shop erhältlichen Erweiterungsset verdrahten Sie extrem einfach 3 zusätzliche Bodenstrahler, perfekt für Wegbeleuchtung & Hauseinfahrt, setzten Sie in Ihrem Garten oder auf der Terrasse Lichtakzente und überraschen so Ihren Besuch!

* Das Basis Set ist geeignet für 6 x G4 Leuchtmittel bis max. 1,5 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 6,5 cm, Durchmesser: 3,5 cm
Kabellänge:
10 Meter
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 8,2 cm – Loch Durchmesser: 3 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (6 x G4 / max. 1,5 Watt)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,9 kg
Produktart:
Bodenspots 6er Basisset
Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, einbauleuchten outdoor, Bodenstrahler, Bodenspots, Einbaulampen, Einbauleuchten, Einbauspots, Spots, Einbaustrahler, Terrassenbeleuchtung, Balkonbeleuchtung, Wegbeleuchtung, Gartenwegbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Pflanzenstrahler, Garten, Außenbereich, außen, draußen, Outdoor, flach, IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 102,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,04*
€ 154,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,51*
€ 152,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,10*
€ 147,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,55*
€ 141,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,26*
€ 121,69
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konstsmide
7480-000
ab € 53,68*
Zubehör
Konstsmide
7483-000
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.