Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Außenwandleuchten Downlight TORINO in Edelstahl, Hausbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Außenwandleuchten Downlight TORINO in Edelstahl, Hausbeleuchtung
2er Set Außenwandleuchten Downlight TORINO in Edelstahl, Hausbeleuchtung
2er Set Außenwandleuchte TORINO
Außenwandleuchte TORINO Ambiente
2er Set Außenwandleuchten Downlight TORINO in Edelstahl, Hausbeleuchtung
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-7325-000-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7325-000-2
EAN/GTIN:
     4260449586305
Suchbegriffe:
Downlight
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

2er Set Außenwandleuchten Downlight TORINO in Edelstahl, Hausbeleuchtung

Die Außenwandleuchte TORINO ist puristisches Design made by Konstsmide!

Das elegante Design dieser Außenwandleuchte im 2er Set ist sehr zeitgemäß und gleichzeitig effektiv.

Durch die Lichtstreuung nach unten können Sie den gewünschten Außenbereich angenehm blendfrei ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt.

Die Außenleuchten sind aus Edelstahl mit einer unteren Abdeckung aus Acrylglas.

Mit einer Schutzart von IP23 können diese Außenwandleuchte in fast jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden, da sie durch ein Ablaufloch für Kondensat- und Regenwasser auch gegen Sprühwasser gut gewappnet sind. Daher haben viele Außenleuchten, bei denen Gläser und Scheiben lose ohne Dichtung montiert werden, diese Schutzklasse. Die Wandleuchten eignen sich daher ideal zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Fassadenbeleuchtung und Hauswandbeleuchtung oder zur Terrassenbeleuchtung.

Jede Außenleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 25 Watt geeignet.

Die Außenleuchten der Serie TORINO sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

* 2er Set Außenwandleuchte / Downlight TORINO 7325-000
* Material: Edelstahl, Acrylglas
* Maße B/T/H ca.: 20 x 10,5 x 10 cm
* E14 Sockel
* IP23
* Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel bis max. je 25 Watt


Verwendbar für:

- Aussenbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Hausbeleuchtung
- Fassadenbeleuchtung
- Terrassenbeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, Acryl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 10,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23
Gewicht:
0,403 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, downlight, 7325-000, Konstsmide, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchten, Aussenleuchte, Außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Fassadenbeleuchtung, Aussenwandleuchte, Wandleuchten außen, Wandleuchten aussen, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampe, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Gartenleuchte, Outdoor Lampe, Handmade in EU, Torino, 7325-000-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,49*
€ 86,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,84*
€ 84,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,22*
€ 79,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,45*
€ 77,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,27*
€ 65,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7325-000
ab € 20,90*
Ähnlich
Konstsmide
7326-000
ab € 36,63*
Ähnlich
Konstsmide
7326-320
ab € 21,45*
Ähnlich
Konstsmide
7326-320-2
ab € 56,73*
Ähnlich
Konstsmide
7326-000-2
ab € 89,91*
Ähnlich
Konstsmide
7326-750-2
ab € 56,68*
Ähnlich
Konstsmide
7325-320-2
ab € 44,09*
Ähnlich
Konstsmide
7333-000-2
ab € 92,72*
Ähnlich
Konstsmide
7334-000-2
ab € 95,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.