Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Außenwandleuchte BARI, Aluminium weiß, Acrylglas klar, Beleuchtung Haus


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Außenwandleuchte BARI, Aluminium weiß, Acrylglas klar, Beleuchtung Haus
2er Set Außenwandleuchte BARI, Aluminium weiß, Acrylglas klar, Beleuchtung Haus
2er Set Außenwandleuchte BARI
Außenwandleuchte BARI Ambiente
2er Set Außenwandleuchte BARI, Aluminium weiß, Acrylglas klar, Beleuchtung Haus
2er Set Außenwandleuchte BARI, Aluminium weiß, Acrylglas klar, Beleuchtung Haus
Artikel-Nr.:
     1609-7237-250-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7237-250-2
EAN/GTIN:
     4260449586206
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

2er Set Außenwandleuchte BARI, Aluminium weiß, Acrylglas klar, Beleuchtung Haus

Die Außenwandleuchte BARI ist elegantes Design made by Konstsmide!

Das geschwungene Design dieser Außenwandleuchte im 2er Set ist sehr einladend und gleichzeitig effektiv.

Durch die gleichmäßige Lichtverteilung nach allen Seiten können Sie den gewünschten Außenbereich optimal ausleuchten und erhalten dabei einen angenehmen Lichteffekt.

Die Außenleuchten sind aus weiß lackiertem Aluminium und klarem Acrylglas gefertigt.

Mit einer Schutzart von IP44 können diese Außenwandleuchten in jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden und eignen sich daher ideal zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Fassadenbeleuchtung und Hauswandbeleuchtung oder zur Terrassenbeleuchtung.

Jede Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Sie können sie mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparlampen (ESL) oder einer LED Lampe bestücken.

Die Wandleuchten BARI sind ebenfalls in Schwarz erhältlich.

* 2er Set Außenwandleuchte BARI 7237-250
* Material: weiß lackiertes Aluminium, Acrylglas klar
* Maße B/T/H ca.: 25 x 36 x 44 cm
* E27 Sockel
* IP44
* Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel bis max. 60 Watt


Verwendbar für:

- Aussenbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Hausbeleuchtung
- Fassadenbeleuchtung
- Terrassenbeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Weiß - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 44 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 36 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, 7237-250, Konstsmide, Außenwandleuchten, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchten, Aussenleuchte, Wandleuchte außen, Fassadenbeleuchtung, Aussenwandleuchte, Wandleuchten außen, Wandleuchten aussen, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Gartenlampe, Gartenlampen, Outdoor, Outdoor Lampe, Handmade in EU, Bari, 7237-250-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 87,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,37*
€ 133,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,98*
€ 130,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,81*
€ 122,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,07*
€ 117,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,64*
€ 104,29
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7237-250
ab € 29,93*
Ähnlich
Konstsmide
7237-750
ab € 29,90*
Ähnlich
Konstsmide
554-252-2
ab € 289,44*
Ähnlich
Konstsmide
503-250-2
ab € 513,34*
Ähnlich
Konstsmide
7237-750-2
ab € 73,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.