Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-er Set stehende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium schwarz, Höhe 36 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2-er Set stehende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium schwarz, Höhe 36 cm
2-er Set stehende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium schwarz, Höhe 36 cm
2-er Set stehende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium schwarz, Höhe 36 cm
2-er Set stehende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium schwarz, Höhe 36 cm
2-er Set stehende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium schwarz, Höhe 36 cm
Artikel-Nr.:
     1609-7232-750-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7232-750-2
EAN/GTIN:
     4260380829387
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

2-er Set stehende Wandleuchten FIRENZE, E27, Aluminium schwarz, Höhe 36 cm

Im klassischen Stil gehalten ist dieses 2er-Set stehende Wandleuchten FIRENZE aus dem Hause Konstsmide.

Material: Schwarz lackiertes Aluminium und klares Glas.

Mit einer Höhe von ca. 36 cm und einer Tiefe von 22 cm ist diese Wandlaterne ideal für den Eingangsbereich, die Einfahrt oder die Terrasse und bietet eine optimale Ausleuchtung.

Die E27-Fassung nimmt Glüh- oder Energiesparleuchtmittel bis 60 Watt auf, welche nicht mitgeliefert werden.

* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 36 cm, Breite: 19 cm, Tiefe: 22 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP43
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte e27, außen wandleuchte, konstsmide außenwandleuchte, 7232-750, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Wandbeleuchtung, Wandlaterne, Laterne, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Terrassenbeleuchtung, Hauswandbeleuchtung, Wohnraumbeleuchtung, Outdoorbereich, Bewegungsmelder, Indoorbereich, Outdoor-Bereich, Indoor-Bereich, E27-Sockel, E27-Fassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 46,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,47*
€ 74,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,69*
€ 72,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,98*
€ 69,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,86*
€ 67,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,40*
€ 63,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,69*
€ 55,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7212-750
ab € 26,56*
Ähnlich
Konstsmide
7229-750
ab € 28,65*
Ähnlich
Konstsmide
7230-750
ab € 48,56*
Ähnlich
Konstsmide
7232-750
ab € 18,19*
Ähnlich
Konstsmide
7236-750
ab € 45,20*
Ähnlich
Konstsmide
7230-750-2
ab € 117,90*
Ähnlich
Konstsmide
7229-750-2
ab € 70,79*
Ähnlich
Konstsmide
7236-750-2
ab € 108,75*
Ähnlich
Konstsmide
7213-750-2
ab € 65,33*
Ähnlich
Konstsmide
7212-750-2
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.