Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7109-202 Herst.-Nr.: 7109-202 EAN/GTIN: 7318301092024 |
| |
|
| | |
| LED Solar Outdoor Tischleuchte ASSISI aus Kunststoff Weiß, Höhe 36cm Klassische Solar LED-Tischleuchte ASSISI aus dem Hause Konstsmide mit weißem Korpus und weißem Lampenschirm. Das klassische Tischleuchten-Design dieser Solarleuchte ist ein schöner Blickfang auf Ihrer Terrasse oder bei Ihrer Gartengestaltung. Gefertigt ist die LED Solartischleuchte aus weißem Kunststoff. Mit dem Ein/Aus Schalter am Lampenschirm lässt sich die Leuchte bequem bedienen. Mit einer Schutzart von IP44 können Sie diese Tischleuchte in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, z.B. zur Terrassenbeleuchtung, zur Balkonbeleuchtung oder zur Gartenbeleuchtung. * inklusive 3 x AAA Ni-MH Akkus 600mAh 1,2V * 1 x High Power LED 0,5 Watt 30 Lumen, 4500 Kelvin, neutralweiß Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 36 cm, Durchmesser: 19 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 30 Lumen = 30 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4500 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. 3 x AAA NiMh Akku – | Solar Intervalle: | Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 0,75 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, außenleuchten, außenlampen, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, balkonlampen, balkonleuchten, outdoor, außenbeleuchtung, klassisch, kunststoff, balkon, beleuchtung, lampen, leuchten, für, draußen, ideen, tischleuchten, tischlampen, solarlicht, solarlampen, solarleuchten, akku, garten, beleuchten, gartenbeleuchtung, ohne, kabel, led, kabellos, akkutischlampe, Lampenschirme, weiß, mit, schirm, design |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 19,36* | € 19,36* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,57* | € 24,62* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,81* | € 24,93* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 19,64* | € 25,09* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,27* | € 32,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|