Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler ZARA Silber matt, 2-flammig, Breite 34cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler ZARA Silber matt, 2-flammig, Breite 34cm
LED Deckenstrahler ZARA Silber matt, 2-flammig, Breite 34cm
LED Deckenleuchte ZARA
LED Deckenstrahler ZARA Silber matt, 2-flammig, Breite 34cm
Logo Wofi
Artikel-Nr.:
     1609-7026.02.64.5000
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     7026.02.64.5000
EAN/GTIN:
     4003474310596
Suchbegriffe:
LED
Wandlampen
Wandleuchten
Wandstrahler

LED Deckenstrahler ZARA Silber matt, 2-flammig, Breite 34cm

Moderner 2-flammiger LED Deckenstrahler mit zweiteiligen Spots.

Der Deckenstrahler überzeugt mit seinem ausgefallenen Design und der raffinierten Funktionalität.

Die beiden Spots sind in der Mitte geteilt, so lassen sich die beiden Seiten in verschiedenen Richtungen zueinander ausrichten und drehen. So können Sie eine indirekte Beleuchtung einstellen oder einen bestimmten Bereich in Ihren Räumen gezielt ausleuchten.

In den zeitgemäßen Farben Silber matt und Weiß lässt sich die Deckenlampe in vielen Einrichtungsstilen integrieren.
Mit einer Breite von 34cm und einer Höhe von 11cm können Sie den Strahler in Treppenhaus und Flur, aber auch in Wohnzimmer und Schlafzimmer platzieren.

Der Deckenstrahler ist mit zwei fest verbauten LEDs mit je 5,2 Watt, 500 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß) ausgestattet
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 11 cm, Breite: 34 cm, Tiefe: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 5,2 Watt)
Lichtstärke:
2 x 500 Lumen = 1000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,51 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wofi Leuchten
7224.02.01.0000
ab € 30,43*
Ähnlich
Wofi Leuchten
4290.01.01.6000
ab € 8,30*
Ähnlich
Fischer & Honsel
23282
ab € 23,91*
Ähnlich
Reality Leuchten
R82412106
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.