Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar LED Wegeleuchte DIAS 48cm, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar LED Wegeleuchte DIAS 48cm, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
Solar LED Wegeleuchte DIAS 48cm, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
Solar LED Wegeleuchte DIAS 48cm, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
Solar LED Wegeleuchte DIAS 48cm, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
Solar LED Wegeleuchte DIAS 48cm, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
Solar LED Wegeleuchte DIAS 48cm, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
Solar LED Wegeleuchte DIAS 48cm, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
Solar LED Wegeleuchte DIAS 48cm, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
Solar LED Wegeleuchte DIAS 48cm, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
Solar LED Wegeleuchte DIAS 48cm, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
Solar LED Wegeleuchte DIAS 48cm, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
Solar LED Wegeleuchte DIAS 48cm, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel
Artikel-Nr.:
     1609-6996601012
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     6996601012
EAN/GTIN:
     6939412089126
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Solar-Lampe

Solar LED Wegeleuchte DIAS 48cm, Bewegungsmelder & RGB Farbwechsel

Solarleuchten – eine bequeme Alternative zum festen Stromanschluss und ideales Licht für Haus und Garten.

Dank des Solarpanels an der LED Außenleuchte, kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So kann Energie gespart werden und Sie haben die Möglichkeit die Außenbeleuchtung ganz ohne Stromanschluss zu platzieren, wo immer Sie gerne Licht hätten. Eine kubistische Wegeleuchte mit großer Wirkung, sie kann mit dem mitgelieferten Spieß bequem in den Boden gesteckt werden.

Sorgen Sie bei Dunkelheit entlang Wegen oder der Einfahrt zum Haus für ausreichend Sicherheit. Durch die Rundumbeleuchtung erhalten Sie eine optimale Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt auf Ihrem Gehweg oder in Ihrem Beet, wählen Sie die Lichtfarbe zwischen 2700 - 6500 Kelvin, und einem schlichten Weißton oder aufregendem Farbspiel.

Gefertigt ist die 48cm hohe Stehleuchte aus wetterfestem Aluminium in Schwarz matt und dank Schutzart IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Beleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte in Ihrem Garten.

Zusätzlich verfügt die Leuchte über ein permanentes Orientierungslicht, welches bei Dämmerung oder Dunkelheit automatisch mit einer Helligkeit von ca. 10% leuchtet. Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung in einem Erfassungswinkel von 120° und einer Reichweite von 1 bis 8 Metern erkennt, schaltet sich das fest verbaute 8,4 Watt LED Modul mit einer Leuchtkraft von 900 Lumen ein.

Als Highlight können Sie die Wegeleuchte per LUTEC App steuern, und mit dem integrierten RGB Farbwechsler tolle Effekte in Ihren Garten zaubern.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 48,4 cm, Breite: 12,5 cm, Tiefe: 12,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8,4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 900 Lumen = 900 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (2700 - 6500 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Smartphone
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite von 1 m bis 8 m
Solar Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 2200 mAh (3,7 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 4 h –
An / Aus Schalter:
AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, automatik schalter, LED, Lampen, Leuchten, Solar, Solarlampen, Solarlicht, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwegeleuchten, Außenwegleuchten, Außenbeleuchtung, Standleuchten, Stehleuchten, Pollerleuchten, Gartenleuchten, Gartenlampen, Gartenbeleuchtung, Outdorleuchten, Outdoorlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchten, Wegelampen, Wegbeleuchtung, Balkon, Carport, Beleuchtung, Sonnenenergie, downlight, für, draußen, außen, IP44, Licht, ohne, Strom, Kabel, Sonnenlicht, mit, Sensor, Spieß, Erdspieß, Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 69,48*
€ 89,96*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 78,76*
€ 100,79*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
6935802012
€ 83,79*
Ähnlich
Reality Leuchten
R42261142
€ 53,60*
Ähnlich
Reality Leuchten
R42251142
€ 51,09*
Ähnlich
Globo
3376
€ 23,28*
Ähnlich
TRIO Leuchten
441069132
€ 54,62*
Ähnlich
Lutec
6988802012
€ 100,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.