Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø25cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø25cm
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø25cm
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø25cm
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø25cm
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø25cm
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø25cm
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø25cm
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø25cm
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø25cm
Artikel-Nr.:
     1609-690LM29H2
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     690LM29H2
EAN/GTIN:
     4262442792394
Suchbegriffe:
Hanfseil
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte

LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø25cm

Diese LED Pendelleuchte hat eine stimmige Optik.

Die Hängeleuchte besteht aus einem diamantförmigen Lampenkäfig, der teilweise mit braunem Hanfseil umwickelt ist.

Mit einer Höhe von 150cm und einem Lampenschirm Durchmesser von 25cm können Sie diese Gitterlampe hervorragend als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer über dem Coutisch, im Schlafzimmer oder auch in der Küche über dem Küchentisch aufhängen. Zudem können Sie diese Leuchte auch als Esszimmerleuchte, Esstischlampe oder einladende Flurlampe zum Einsatz bringen.

Die moderne Kombination von Metall und Hanfseil ermöglicht es Ihnen die Hängelampe unterschiedlichen Einrichtungsstilen anzupassen. Sei es Industriedesign, skandinavisches Design, Retro oder auch Vintage - diese Pendelleuchte schafft eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Die Hängeleuchte wird mit einem stufenweise dimmbarem E27 LED Leuchtmittel geliefert. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in dem enthaltenen Leuchtmittel. Sie können die mitgelieferte LED über den herkömmlichen Schalter durch mehrmaliges Schalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. (Lichtintensität 100%, 50%, 25%)

*Inkl. 1 x austauschbares E27 LED Leuchtmittel mit 8 Watt, 806 Lumen, 2.700 Kelvin warmweiß, 3 Stufen Dimmer
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz - Braun
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,61 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, hanfseil, hängeleuchten led, LED, Pendelleuchten, Hängelampe, Pendel-Lampen, Draht-Lampe, für-s, über-n, Esstischlampe-n, Esszimmer-Tisch, Esszimmerlampe-n, Küchenlampe-n, Wohnzimmer-Lampen, hängend, 1, ein-flammig, mit, Seil-Lampen, Industriedesign, Industrial, Style, schwarz-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,71*
€ 53,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,71*
€ 52,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,69*
€ 49,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,43*
€ 48,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,36*
€ 46,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,52*
€ 39,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R30561LM032
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.