| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-686014000 Herst.-Nr.: 686014000 EAN/GTIN: 4017807507744 |
| |
|
| | |
| LED Sternenhimmel Deckenleuchte PAOLO in Weiß Ø 37cm, IP44 - Badlampen Diese vielseitige LED Deckenleuchte PAOLO aus dem Hause Trio Leuchten verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Die runde Deckenlampe ist ein wahrer Lichtblick und wird mit ihrem ansprechenden, zeitlosen Design schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Die Deckenleuchte hat eine Höhe von 8,5 cm und einen Durchmesser von 37 cm. Dadurch kann die flache Lampe auch perfekt zur Wandbeleuchtung genutzt werden. Der weiße Lampenschirm sorgt für ein blendfreies, gleichmäßig helles Licht und komplettiert mit seinem Sterneffekt das harmonische Erscheinungsbild. Die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe sind unglaublich vielfältig: Ob als besondere Deckenbeleuchtung im Treppenhaus und Eingangsbereich sowie in Fluren und Dielen oder als tolle Designlampe an der Wand in Ihrem Schlafzimmer und Kinderzimmer. Dank der Schutzklasse IP44 können Sie diese Deckenschale sogar in Ihrem Badezimmer oder Gäste WC nutzen. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Badezimmerleuchten, Flurlampen, Treppenhausleuchten oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese zeitgemäße Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Ausgestattet mit einem fest verbauten 15 Watt LED Modul erstrahlt die Leuchte mit 1500 Lumen in Neutralweiß und sorgt damit für eine intensive Beleuchtung. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 8,5 cm, Durchmesser: 37 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 15 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1500 Lumen = 1500 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Licht Feature: | Sternenhimmel | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,535 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Lichtpunkt, Sternenhimmel, anbaudeckenleuchte 4000k, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Wandleuchte, Wandlampe, Wandlicht, Badbeleuchtung, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Badleuchten, Gäste, WC, Badezimmer, Bad, Küchendeckenlampen, Beleuchtung, rund, flache, puristisch, geometrische, Flur, Ankleidezimmer, Räume, Küche, Arbeitsfläche, für, die, über, Galeriebeleuchtung, offene, Galerie, Loftlampen, Treppenhaus, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, IP44, Weiß, Sternenhimm, Effekt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 17,14* | € 22,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,93* | € 24,04* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,59* | € 24,85* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,80* | € 29,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|