Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte 2er Set Silber Chrom Ø 30cm mit Switch Dimmer, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte 2er Set Silber Chrom Ø 30cm mit Switch Dimmer, IP44
LED Deckenleuchte 2er Set Silber Chrom Ø 30cm mit Switch Dimmer, IP44
LED Deckenleuchte 2er Set Silber Chrom Ø 30cm mit Switch Dimmer, IP44
LED Deckenleuchte 2er Set Silber Chrom Ø 30cm mit Switch Dimmer, IP44
LED Deckenleuchte 2er Set Silber Chrom Ø 30cm mit Switch Dimmer, IP44
LED Deckenleuchte 2er Set Silber Chrom Ø 30cm mit Switch Dimmer, IP44
LED Deckenleuchte 2er Set Silber Chrom Ø 30cm mit Switch Dimmer, IP44
LED Deckenleuchte 2er Set Silber Chrom Ø 30cm mit Switch Dimmer, IP44
LED Deckenleuchte 2er Set Silber Chrom Ø 30cm mit Switch Dimmer, IP44
LED Deckenleuchte 2er Set Silber Chrom Ø 30cm mit Switch Dimmer, IP44
LED Deckenleuchte 2er Set Silber Chrom Ø 30cm mit Switch Dimmer, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-68081S306
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     68081S306
EAN/GTIN:
     4260768174368
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

LED Deckenleuchte 2er Set Silber Chrom Ø 30cm mit Switch Dimmer, IP44

Eine reduzierte und einfach gehaltene Inneneinrichtung wird immer beliebter und sorgt für ein harmonisches Umfeld.

Diese moderne Deckenleuchten im 2er Set sind dank ihres schlichten Designs und der klaren runden Form, ideal um das minimalistische Wohnen zu verwirklichen. Die schlicht gehaltenen, ringförmigen Leuchten ergänzen klassische und moderne Einrichtungen und lassen sich vielseitig einsetzen.

Dank Schutzart IP44 sind die Lampen gegen Spritzwasser geschützt und damit perfekt fürs Badezimmer geeignet. Die edle Optik in Silber Chrom und Weiß, unterstreicht den minimalistischen Einrichtungsstil und sorgt für ein helles, freundliches Ambiente. Dabei hat die Lampe einen Durchmesser von 30 cm sowie eine Höhe von nur 6,8 cm.

Mit einem integrierten SWITCH Dimmer sorgt die Deckenlampe dennoch für optimale Lichtverhältnisse. Über einen herkömmlichen Lichtschalter kann die Abstufung der Helligkeit von 100% auf 50 % oder auf 25 % ermöglicht werden.
Die flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit einer Lichtstärke von 3200 Lumen, 28 Watt und 3000 Kelvin (Warm Weiß).

Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als cooler Blickfang in Ihrem Badezimmer oder auch als schöne Designerlampe im Treppenhaus - diese vielseitige Deckenleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch garantiert in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 6,8 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 28 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3200 Lumen = 3200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,535 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Bad-Beleuchtung, Badezimmer-Lampen, Badezimmer-Leuchten, indirekt-e, Gäste, WC, Feuchträume, dimmbar-e, IP44, modern, Decke, Decken-Lampen, Wand-leuchten, indirektes, Licht, Spiegelleuchten, seitlich, Eingangsbereich, Treppenhaus-leuchten, Treppen-aufgang, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 135,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,08*
€ 203,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 170,34*
€ 202,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 159,31*
€ 189,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,42*
€ 181,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,84*
€ 161,65
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
20S334
ab € 118,98*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62921501
ab € 21,33*
Ähnlich
TRIO Leuchten
65261S106
ab € 33,10*
Ähnlich
TRIO Leuchten
65241S106
ab € 32,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.