| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-676240331 Herst.-Nr.: 676240331 EAN/GTIN: 4017807524901 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte HYDRA extra flach & dimmbar, 65cm, Weiß Ausgefallene LED Deckenleuchte HYDRA aus dem Hause Trio Leuchten mit Quadraten aus Metall in Weiß. Das zeitgemäße Design passt sich modernen Einrichtungs- und Farbwelten an und sorgt für eine angenehme Beleuchtung. Zwei Quadrate unterschiedlichen Formats erzeugen reizvolle Lichteffekte und verleihen jedem Raum einen individuellen Charme. Selbst ausgeschaltet liefert diese Deckenlampe, die bei einer Größe von 65cm nur 5cm flach ist, einen Hauch von Eleganz und Stil und ist auch zur Wandmontage geeignet. Die Leuchte enthält ein fest verbautes SMD LED Modul mit 28 Watt, 3200 Lumen und 4000 Kelvin (Neutralweiß). Eine Beleuchtung mit neutralweißem Licht ist ideal zum Arbeiten, ohne dabei komplett den Wohlfühlcharakter zu verlieren. Es ist angenehm hell und daher besonders im Treppenhaus, Homeoffice, Fitnessstudio oder in Küche oder Hobbyraum sehr passend. Ausgestattet mit einem Switch Dimmer kann die Deckenlampe über den herkömmlichen Wandschalter in drei Stufen gedimmt werden: 100% - 50% - 25%. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Weiß matt - Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 5 cm, Breite: 65 cm, Tiefe: 65 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 28 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3200 Lumen = 3200 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,78 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 4000k, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Küchendeckenlampen, küchenbeleuchtung, wohnraumleuchten, für, über, dimmbare, switch, dimmer, Küchentisch, Esszimmertisch, kochinsel, kücheninsel, Jugendzimmer, Flurlampen, Flurbeleuchtung, büro, quadrate, quadratisch, rechteckig, geometrisch, große, flache, coole, moderne, ausgefallene, stylishe, stylische, mit, metall, weiße, deckenbeleuchtung, außergewöhnliche |
| | |
| |